カテゴリ
- 自動車補修部品(63)
- 整備工具・収納(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 家電(15)
- トラック用品・パーツ(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- brembo(2)
- CONTINENTAL CTAM(2)
- ELRING(5)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(4)
- Jabra(15)
- JTC(59)
- LEMFORDER(6)
- LIQUI MOLY(10)
- MANN-FILTER(15)
- MOTUL(2)
- PROST's(3)
- RAVENOL(3)
- SNR(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- TRW(3)
- VALEO(3)
- ZF[自動車用品](2)
- 豊田通商(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VOLVOカーテンランナー
Fast Elefant¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボルボ専用カーテンランナーです。純正のコマよりも強くできています。カーテンレールに差し込みます。用途内装パーツ材質プラスチック色グラック入数(個)40
VOLVO オイルフィルターレンチ
JTC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷VOLVO用寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86適合純正型番9997499角数16ポイント
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
VOLVO ボールジョイントソケット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます寸法(mm)100全長(mm)141差込角(mm)19適合車種VOLVO B12(2016年~)角数6ポイント
VOLVO ディーゼルタイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
VOLVO ブロアモーターインサーターリムーバー
JTC¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~)純正品番9997284RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(20g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(300g)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアードライヤーリングレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷VOLVO ルノー用用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。主な適合純正品番K162153K50適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
カムシャフトホールドツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
ピットマンアームプーラー 58mm
JTC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
タイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
タイミングツールセット
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
ストレッチベルトツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ストレッチベルト装着に必要です。用途FORD VOLVO用適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC用途適合純正品番:88800021・9992000
ディーゼルポンプスプロケットプーラー
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します主な適合純正品番0194-X / 9780GN適合エンジン型式DV6 / DLD-416適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
ボールジョイントリムーバー
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターリークテスターアダプター
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ボルボ(VOLVO)FM、FHトラック用ラジエターキャップアダプター用途JTC-1005、JTC-1414、JTC-1528、JTC-4150、JTC-4842A、JTC-6377と併用します。ラジエター圧力テスト用キャップアダプター
輸入車用アダプターセット
JTC¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)危険物の類別非危険物
電子スロットルバルブコントローラー
JTC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!用途スロットルボディ簡単清掃!!
フロントホイールカバー
JUMBO(ジャンボ)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷ドイツJUMBO製の高品質なVOLVO FHのフロントホイール用メッキカバーです。 JUNBOロゴが足元を更にお洒落に彩ります。用途ボルボトラック専用
リアハブカバー
JUMBO(ジャンボ)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ドイツJUMBO製の高品質なVOLVO FHのフロントホイール用メッキカバーです。 JUNBOロゴが足元を更にお洒落に彩ります。用途ボルボトラック専用
鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)
東豊工業¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)5.1


花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。用途トラック用テールランプセット内容テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。


花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。セット内容:テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個用途トラック用テールランプ奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
日産用&汎用7mmコネクターセット
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷JTC6350 EPBコントローラー用用途R214:7mm汎用コネクター(日産・マツダ・VOLVO等) 。R215:NISSAN車ドラムブレーキ用コネクター (令和2年~:ノート・オーラ・サクラ等 )
RAVENOL DCT-HV 20L
RAVENOL¥79,980税込¥87,9781個(20L)6日以内出荷国内で台数の多い湿式DCTは、ゴルフ GTI/R、アウディ S3/TT RS/RS3 の DSG(DQ250/DQ500)、BMW M2/M3/M4(F87/F80/F82)の M-DCT、そしてランサーエボリューションX の TC-SST です。いずれも高いクラッチ熱負荷が特徴で、指定フルードの摩擦特性が繋がりとジャダーに直結します。三菱 SSTF-I(MZ320065)指定のランサーエボリューションX TC-SST は、国内でDCTフルードの交換需要が最も高い車種のひとつです。本製品はこの指定用途に推奨適合です。VW/Audi、BMW、Mercedes-Benz、Mitsubishi、Ford、Renault、Volvo の名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。低粘度指定の DQ381/7DCT300/BMW DCTF-2 には DCT-LV を。GETRAG 7DCL750(MB 236.25)には ATF DCT-F3 を。DCT-LVとは粘度・摩擦特性が異なるため混同しないでください。適合VW G 052 182・G 052 529・TL 52529-A / BMW DCTF-1 / MB 236.21 / Mitsubishi SSTF-I・MZ320065 / Ford WSS-M2C936-A / Renault EDC / Volvo / Drexler適合車種【日本で台数の多い車種】フォルクスワーゲン ゴルフ GTI/ゴルフ R(DQ250 6速湿式DSG)、ゴルフ R/ティグアン/パサート(DQ500 7速湿式DSG)、アウディ S3/TT/TT RS/RS3(DQ250/DQ500 S tronic)、BMW M2(F87)、M3/M4(F80/F82)の M-DCT(BMW DCTF-1 指定)、三菱 ランサーエボリューションX(TC-SST・SSTF-I 指定)、メルセデスAMG A45/CLA45/GLA45(旧型 7G-DCT・MB 236.21 指定)、【その他】ルノー メガーヌ/ルーテシア(EDC 指定用途)、フォード(WSS-M2C936-A 指定用途)、ボルボ(1161838/839 指定用途)、Drexler 製 DSG(Miba カーボンプレート仕様)、【対象】湿式DCT / VW DQ250・DQ500 / BMW M-DCT / 三菱 TC-SST ほか危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル合成DCTフルード(HC+PAO)危険物の性状非水溶性
VOLVO用ケーブルエキストラクターセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥219,800税込¥241,7801組90日以内出荷MAN、Volvo、メルセデスベンツトラック用ケーブルエキストラクターセット。セット内容ケーブルエキストラクターツール1501・1502・1503・1506・1511・1512・1513・1516・1523・1553・1591・1576・1577・1577-1質量(g)1300
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
RAVENOL DCT-HV 4L
RAVENOL¥16,980税込¥18,6781個(4L)11日以内出荷国内で台数の多い湿式DCTは、ゴルフ GTI/R、アウディ S3/TT RS/RS3 の DSG(DQ250/DQ500)、BMW M2/M3/M4(F87/F80/F82)の M-DCT、そしてランサーエボリューションX の TC-SST です。いずれも高いクラッチ熱負荷が特徴で、指定フルードの摩擦特性が繋がりとジャダーに直結します。三菱 SSTF-I(MZ320065)指定のランサーエボリューションX TC-SST は、国内でDCTフルードの交換需要が最も高い車種のひとつです。本製品はこの指定用途に推奨適合です。VW/Audi、BMW、Mercedes-Benz、Mitsubishi、Ford、Renault、Volvo の名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。低粘度指定の DQ381/7DCT300/BMW DCTF-2 には DCT-LV を。GETRAG 7DCL750(MB 236.25)には ATF DCT-F3 を。DCT-LVとは粘度・摩擦特性が異なるため混同しないでください。適合VW G 052 182・G 052 529・TL 52529-A / BMW DCTF-1 / MB 236.21 / Mitsubishi SSTF-I・MZ320065 / Ford WSS-M2C936-A / Renault EDC / Volvo / Drexler適合車種【日本で台数の多い車種】フォルクスワーゲン ゴルフ GTI/ゴルフ R(DQ250 6速湿式DSG)、ゴルフ R/ティグアン/パサート(DQ500 7速湿式DSG)、アウディ S3/TT/TT RS/RS3(DQ250/DQ500 S tronic)、BMW M2(F87)、M3/M4(F80/F82)の M-DCT(BMW DCTF-1 指定)、三菱 ランサーエボリューションX(TC-SST・SSTF-I 指定)、メルセデスAMG A45/CLA45/GLA45(旧型 7G-DCT・MB 236.21 指定)、【その他】ルノー メガーヌ/ルーテシア(EDC 指定用途)、フォード(WSS-M2C936-A 指定用途)、ボルボ(1161838/839 指定用途)、Drexler 製 DSG(Miba カーボンプレート仕様)、【対象】湿式DCT / VW DQ250・DQ500 / BMW M-DCT / 三菱 TC-SST ほか危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイル合成DCTフルード(HC+PAO)危険物の性状非水溶性
タイミングツールセット(T4・T5エンジン)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら