カテゴリ

  • 制御機器(52)
    • 端子台その他関連用品(3)
    • スクリューレス端子台(39)
    • ネジ式端子台(3)
    • 固定端子台(2)
  • 電気材料(1)
    • 裸圧着端子丸型(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験関連品(1)
  • バイク部品(24)
    • バイク用リレー(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtx」の検索結果

97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VTXシリーズ 端子台 東洋技研

    VTXシリーズ 端子台

    東洋技研
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(100個)
    6日以内出荷
  • VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)

    VTX 不織布ディスク 青

    ノートン(サンゴバン)
    ¥979税込¥1,077
    1箱(2枚)
    欠品中
    溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
    用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。粒度P400番仕上り相当(細目)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15適合材金属
  • VTX 不織布ディスク 茶 ノートン(サンゴバン)

    VTX 不織布ディスク 茶

    ノートン(サンゴバン)
    ¥969税込¥1,066
    1箱(2枚)
    翌々日出荷
    溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
    用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。粒度P150番仕上り相当(粗目)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15適合材金属
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研
    ¥339~税込¥373~
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Honda VTX1800 BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda VTX1800

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、VTX1800 (Not year specific-Not year specific)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview

    エアタグ TX03 iPhone対応

    Vodaview
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱ほか
    当日出荷
    Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
    仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7色白番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
  • バゲージホルダー Honda VTX 1800 Fehling (フェーリング)

    バゲージホルダー Honda VTX 1800

    Fehling (フェーリング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda VTX 1800 (SC46A) (2001-2006)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 裸圧着端子丸型 東洋技研

    裸圧着端子丸型

    東洋技研
    ¥389税込¥428
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類側板 ( 記名板ズレ防止用 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • ランプ印 棚受取付金具木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受取付金具木製棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
  • ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1300 Fehling (フェーリング)

    ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1300

    Fehling (フェーリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda VTX 1300 (SC 52) (2003-2007)
  • ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1800 Fehling (フェーリング)

    ライトバー 後付ヘッドライト用 Honda VTX 1800

    Fehling (フェーリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda VTX 1800 (SC46A) (2001-2006)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • アクリル保護パネル 液晶モニター・ディスプレイ用 23.6~27インチ対応 覗き見防止 掛け式 メディアカバーマーケット

    アクリル保護パネル 液晶モニター・ディスプレイ用 23.6~27インチ対応 覗き見防止 掛け式

    メディアカバーマーケット
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    ・液晶モニターの上部に掛けて使用する、左右から画面を見えにくくする覗き見防止機能とブルーライトカット機能を備えたアクリル製保護パネルです。・工具や粘着テープを使用せず、簡単に取り付け・取り外しができます。・正面からの見やすさを保ちながら、左右方向からの画面表示を見えにくくし、周囲からの視線対策をサポートします。・表面保護加工により、パネル表面への細かな傷や汚れの付着を軽減します。・極めて低いヘイズ値で本商品装着後もモニター本来の高画質をキープできます。・アクリル板を使用したパネルタイプのため、形状を保ちやすい仕様です。
    用途液晶モニターの左右からの覗き見対策、ブルーライト低減および画面保護
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    色灰定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用使用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥429~税込¥472~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥489~税込¥538~
    1個
    15日以内出荷
    形状2段色灰定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色橙定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥449~税込¥494~
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥449~税込¥494~
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段色赤取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)銅適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段色橙端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥479~税込¥527~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥459~税込¥505~
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段色青全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥899~税込¥989~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥449~税込¥494~
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11