カテゴリ

  • 電気材料(28)
    • VVF・VVR(22)
    • VCT(1)
    • CV・CVT(2)
    • VCTF(1)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル形状
導体外径(Φmm)
長さ(m)
シース色
カラー・灰・黒
導体公称断面積(mm2)
0.75・1.25・1.6・2・3.5・5.5・8・14・22・38・60・100・150・200・250・325
許容電流
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42・50・66・91・100・110・120・130・140・170・190・許容電流をもっと見る
導体サイズ
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
白・緑・赤・黒
ブランド
行田電線・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・ELPA・正和電工・JAPPY・カワイ電線・ホーザン・未来工業・日動電工・弥栄電線・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr 2.0 2c」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1巻(50m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    6,798税込7,478
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)600
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ

    電力ケーブル(VVR/3芯)

    エスコ
    54,800税込60,280
    1巻
    当日出荷
    3心(白・黒・赤) 一般電力用
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルシースケーブル(VVR)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    37,980税込41,778
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷
    定格電圧(V)600
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5定格電圧(V)600定格電流(A)18
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)1
  • 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    用途電力用シース色
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
    付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    翌日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    カワイ電線
    9,198税込10,118
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
    用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形

    行田電線
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    翌日出荷
    定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    51,980税込57,178
    1巻(100m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業

    TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)

    未来工業
    899税込989
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
  • 電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    電線管用低圧耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(20m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
    用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
  • ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    3,998税込4,398
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷
    用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード
2.0 2c特集