カテゴリ
- 電気材料(11)
- VVF・VVR(11)
絞り込み
ケーブル形状
- 丸型(4)
- 平型(4)
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(3)
- VVR(3)
導体外径(Φmm)
- 2
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.6(9)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 2.6(4)
- 3(11)
- 3.4(5)
- 3.6(6)
- 4.4(7)
- 4.8(3)
- 5.5(4)
- 6(2)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 2(9)
- 3(7)
- 4(2)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(1)
- 100(8)
シース色
カラー(1)
灰(9)
カラー・灰
許容電流
- 20(4)
- 23(3)
- 26(1)
- 31(1)
20・23・26・31
導体サイズ
- 2(7)
2
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(3)
- 赤(6)
- 黒(8)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(3)
- エスネット(1)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(1)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット・正和電工・カワイ電線・弥栄電線・愛知電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvr 2.0 2c」の検索結果

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥52,980税込¥58,2781巻(100m)3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型