カテゴリ
- オフィス家具(18)
- 厨房用品(15)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(11)
- 清掃用品(10)
- 医療(8)
- テープ(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 農業機械(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- CONDOR(山崎産業)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- サンケイ(7)
- ミツビシ(7)
- SMC(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 伊藤産業(5)
- 富士電機(4)
- NIVAC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SG Wonder zone(3)
- エスコ(2)
- サカエ(2)
- サンワサプライ(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- スタンダード(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w-514」の検索結果

Monf紙両面テープ W-514
古藤工業(Monf)¥23,980税込¥26,3781ケース(120巻)5日以内出荷封筒の封緘。工作・手芸。軽包装、紙袋、プラスチックケースに。不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。色白テープ幅(mm)15基材紙テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.10粘着剤アクリル系主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め粘着力(N/25mm)11.8アズワン品番62-3877-42特性両面
ウォールアンカー B-514ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
紙両面テープ
古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~1箱(36巻)ほか5日以内出荷紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1色白長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
御殿吸椀
若泉漆器¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷洗浄機使用可能。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質耐熱ABS樹脂質量(g)141耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)Φ120×100
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥849~税込¥934~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
レディースギアパンツ SW514
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,290税込¥3,6191本3日以内出荷軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。 優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。股下(cm)80仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様種別ギアパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別女性用
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器
テック(TEC)¥5,798税込¥6,3781個欠品中5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。 メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書色ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at
PLANET Technology¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)598出力(W)最大120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135仕様ハードウェアバージョン3電源DC12~54V材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
愛菜号 いちご収穫用ワゴン5段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。最大積載量(kg)50質量(kg)9.3荷台寸法(高さ)(mm)890荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤ幅(mm)550
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥329税込¥3621個5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% 1箱 48個入
KEMET¥41,980税込¥46,1781箱(48個)7日以内出荷仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7102-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷KEMETC4AQシリーズ14uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-94
シリコーン ブレードホース TL-SBW51シリーズ
テクノライン¥159,800~税込¥175,780~1本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
リサイクルボックスNTIS-90
CONDOR(山崎産業)¥57,980税込¥63,7781台16日以内出荷設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。内容物が見える視認性タイプ。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。ポリ袋ホルダー付きでゴミの回収が楽々。スリムなタテ型。容量120Lのゴミ箱です。用途屋内用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状角質量(kg)21容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×945グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1巻ほか24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥37,980~税込¥41,778~1箱(2巻)ほか24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6