曜日別特売

低VOC粗面接着両面テープ EW-514

低VOC粗面接着両面テープ EW-514 - 日東電工(旧:Permacel)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。

用途
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
仕様
手で切断可能
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.14
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564638EW-514-1020X1001巻681-39871000001020100
オープン
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02564866EW-514-171箱(60巻)681-4001500001750
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02564918EW-514-601箱(16巻)681-3972500006050
オープン
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02565171EW-514-10201巻681-396250000102050
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02565767EW-514-2751箱(3巻)681-39985000027550
オープン
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02566291EW-514-2101箱(4巻)681-40055000021050
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02566641EW-514-970X1001巻681-3969100000970100
オープン
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02566860EW-514-71箱(148巻)681-395750000750
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02566939EW-514-701箱(12巻)681-3938500007050
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02566957EW-514-3601箱(2巻)681-40085000036050
オープン
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする