カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,758)
- 制御機器(1,356)
- オフィス家具(897)
- パソコン/周辺機器(599)
- ねじ・ボルト・釘(386)
- 自動車純正部品(286)
- バイク純正部品(256)
- 切削工具(254)
- メカニカル部品(219)
- 物流用品(194)
- 作業工具(170)
- 空調・照明・電設資材(163)
- 安全標識(161)
- 建築金物(141)
- 農業機械(139)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- 溶接用品(116)
- バイク部品(112)
- 科学研究・開発用品(111)
- 家電(83)
- 清掃用品(82)
- 建材・エクステリア(78)
- 自動車補修部品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 電気材料(60)
- 事務用品(54)
- カー用品(53)
- 測定用品(51)
- 店舗什器・備品(48)
- 機構部品(46)
- 安全用品(44)
- 研磨材(44)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 防災用品(38)
- 整備工具・収納(36)
- 防犯用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 学童・教育用品(34)
- 電動工具(34)
- 医療(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 保管用品(27)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 空圧工具(25)
- 厨房用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- バッテリー・電装(22)
- 卓上消耗品(19)
- 住設機器(18)
- 日用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 介護用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
- 自転車部品(13)
- 縫製用品(12)
- クリーンルーム用品(8)
- ヘルスケア(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業・園芸資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 鈑金・塗装(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 作業服(6)
- 手袋(6)
- 梱包用品(5)
- 理美容(5)
- 救急・衛生(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(3)
- トラック純正部品(3)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- 完成車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(1,617)
- オカムラ(岡村製作所)(554)
- KOA(276)
- YAMAHA(ヤマハ)(269)
- 大阪魂(233)
- イトーキ(192)
- MAZDA(マツダ)(181)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(148)
- エスコ(143)
- TRACO POWER(124)
- 水本機械製作所(119)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- BOURNS(91)
- StarTech.com(83)
- コクヨ(78)
- YAGEO(76)
- TRUSCO(74)
- RS PRO(74)
- NSK(日本精工)(65)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「w1/4」の検索結果

変換アダプタ W1/4″~M6P1
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
変換アダプタ M6P1~W1/4″
中央精機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
BEST(ベスト)[金物]¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
シールワッシャ
キーパー(16件のレビュー)¥128~税込¥141~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥739税込¥8131巻当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね
山本光学(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など形状一眼質量(g)43種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×64×150フレーム色グリーンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から62日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
...














![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252823-160129-02.jpg)