カテゴリ

  • 溶接用品(308)
  • オフィス家具(157)
  • 農業機械(127)
  • 空調・照明・電設資材(107)
  • メカニカル部品(67)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 作業工具(42)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 機構部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 物流用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(15)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 清掃用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「w22 14」の検索結果

1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R23 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R23 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 変換アダプター 千代田精機

    変換アダプター

    千代田精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TB ブッシング

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14右 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 連結管 銅管 W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14右

    日酸TANAKA
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 銅管 W22-14左 日酸TANAKA

    連結管 銅管 W22-14左

    日酸TANAKA
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 20.9-14左 - W22-14右

    日酸TANAKA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14右 - 1/4

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4 日酸TANAKA

    連結管 SUS管 W22-14左 - 1/4

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • W22チューブアダプター ヤマト産業

    W22チューブアダプター

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • ドブ S45C W(22H(M14 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)2.5寸法D(mm)28
  • W22-20T 泡沫シャワーヘッド エスコ

    W22-20T 泡沫シャワーヘッド

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BY-14
  • アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右 ヤマト(事務用品)

    アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右

    ヤマト(事務用品)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途配管調整器専用変換継手。トラスコ品番215-4620材質C3604B型式SSM-008流体O2・N2・Ar・CO2品名UNF変換真鍮継手 B-右最高使用圧力(MPa)0.99耐圧力(MPa)0.99適合流体酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸接続サイズW22-14右オス×3/4-16UNF右メス
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • 水冷式アフタクーラ SMC

    水冷式アフタクーラ

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーリレー G4W Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G4W

    Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
    用途電源装置
  • BC S45C W(22H 大阪魂

    BC S45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
  • バルブ L.S.G (W2) MAZDA(マツダ)

    バルブ L.S.G (W2)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W22

    NEC
    739,800税込813,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):8000GB●HDD容量(最大):16000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●FD:なし●筐体:タワー●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●メインメモリ(標準):16384MB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    779,800税込857,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホース バキューム (W221) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (W221)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-BS45C W(22H 大阪魂

    3カ-BS45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
  • シヤフト,ピボツト 5JW-22141-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト,ピボツト 5JW-22141-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-14

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
  • オイルシール 22W-23145-L0 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 22W-23145-L0

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)AR-3305
...