カテゴリ
- 溶接用品(286)
- 農業機械(122)
- 空調・照明・電設資材(97)
- メカニカル部品(56)
- パソコン/周辺機器(39)
- 作業工具(34)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 制御機器(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 物流用品(16)
- 測定用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- 家電(11)
- バイク部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 安全用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- カー用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(121)
- IKO(日本トムソン)(10)
- KTC(10)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(6)
- ヤマト産業(114)
- ユタカ(Crown)(11)
- 三木プーリ(7)
- 三菱電機(7)
- 千代田精機(36)
- 小池酸素工業(11)
- 山崎実業(10)
- 岩崎電気(6)
- 日本シーム工業(10)
- 日酸TANAKA(84)
- 星光製作所(9)
- 椿本チエイン(8)
- 阪口製作所(40)
- ブランドをもっと見る
「w22 14」の検索結果

R23 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途R23ボンベ用付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス
S-3K関東式メンソケット
阪口製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
W22チューブアダプター
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷真鍮製です。用途配管調整器専用変換継手。トラスコ品番215-4620材質C3604B型式SSM-008流体O2・N2・Ar・CO2品名UNF変換真鍮継手 B-右最高使用圧力(MPa)0.99耐圧力(MPa)0.99適合流体酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸接続サイズW22-14右オス×3/4-16UNF右メス
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)
SWAGE-LINE(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から87日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22
NEC¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
雄ダイス(14-38)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
ハンドルレバーS(YL14) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
精密スチールパラレル (14組セット)
VERTEX(バーテックス)¥55,980税込¥61,5781式(14個)翌々日出荷セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本材質S45C質量(kg)10.7硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
OリングB P14
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格P141シユB部品名称OリングB P14図解NoBSM-1110L 撹拌部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、CBM-520BA オイルタンク部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.6、BSM-840SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.59、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSM-830L 2002ネン 撹拌部品_No.25、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.5、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.9、BSM-1300L 油圧配管部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 オイルタンク部品_No.5、BSM-1265SLT 撹拌部品_No.20など
...





























![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)