カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「w801-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プレート1個用 アメリカン電機

    防水形プレート1個用

    アメリカン電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マルチフレーム両面 光

    マルチフレーム両面

    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    角度調整が自由自在! 縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。
    仕様両面材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート奥行(mm)17
  • 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム)

    3M Xtract ネットディスク 310W

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー水色取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
  • 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム)

    3M Xtract ネットディスク 710W

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1箱(50枚)
    当日出荷
    710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用適合本体ダブルアクションサンダー取付方式面ファスナー適合材薄板板金、木工
  • Xtract キュービトロン II ネットディスク 710W 3M(スリーエム)

    Xtract キュービトロン II ネットディスク 710W

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(300枚)
    5日以内出荷から20日以内出荷
    しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用し、研磨性能が特に優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-2Y-C3T1 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-2Y-C3T1

    NSK(日本精工)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】70【最大】89ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-2Y-C3T1.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-2Y-C3T1.5

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】88ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3外径d1(Φmm)【軸】8ボール径(Φmm)【Dw】1リード(mm)1.5有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】7基本定格荷重Ca(N)【動定格】1270基本定格荷重Coa(N)【静定格】1970リードl(mm)1.5
  • Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム)

    Xtract ネットディスク 310W

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(300枚)
    20日以内出荷
    しなやかで吸塵効果が高いネット基材のサンディングディスク。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し研磨性能が優れる。起毛面でパッドに簡単に脱着可能。
    用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成形下地処理、木工の下地処理。径(mm)127
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    5日以内出荷
    防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-9PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-9PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】70【最大】79ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-11PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-11PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】109ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ】L0198【La】152【Lt】140ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-12Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-12Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】109ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さL0】198【La】152【Lt】140ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-10Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-10Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】70【最大】79ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W0801MS-3Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】84ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】8.3外径d1(Φmm)【軸】8ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】8【谷径(dr)】6.9基本定格荷重Ca(N)【動定格】1560基本定格荷重Coa(N)【静定格】2200リードl(mm)2
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • コレクションプレート BM機器

    コレクションプレート

    BM機器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
  • パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパーW800 11-25/CAFE/STREET-23/MEGURO K3 -25/W650 99-08

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種KAWASAKI MEGURO K3 2021~2025、KAWASAKI W800 2011~2025、KAWASAKI W800 CAFE 2019~2023、KAWASAKI W800 STREET 2019~2023、KAWASAKI W650 1999~2008
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
  • Kawasaki W800 (2011 - 2018) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Kawasaki W800 (2011 - 2018)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Kawasaki、W800 (2011-2018)