カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-250」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)

    呼出しアンプ WA-250/260

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
    電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
  • ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ

    バーテック
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)250内径(Φmm)25厚さ(mm)20線径(mm)0.35トラスコ品番805-1554材質(ブラシ部)スチールワイヤーアズワン品番64-5183-14
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    579税込637
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • パイプレンチ KTC

    パイプレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
  • SWAウェアリング 阪上製作所

    SWAウェアリング

    阪上製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツール

    スリムヘッドウォーターポンププライヤ

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
    用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。グリップタイプ抗菌仕様最大口開き(mm)47全長(mm)245質量(g)440
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 俺の解体 和勝の保証

    俺の解体

    和勝の保証
    3,798税込4,178
    1パック(5枚)
    当日出荷から35日以内出荷
    刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
    用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • 電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター スリーエッチ

    電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター

    スリーエッチ
    899税込989
    1セット
    4日以内出荷
    PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
    定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
  • 黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ スーパーツール

    黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。
    仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
  • エスライトウェアリング SWA 大阪魂

    エスライトウェアリング SWA

    大阪魂
    115,818税込127,400
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 俺のカーブソー(5枚入) 富士製砥

    俺のカーブソー(5枚入)

    富士製砥
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    多用途。本物の切れ味。耐久性。
    用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)。ステンレス材(2.5mm以下)。軟鋼材。非鉄金属板材。塩ビ。樹脂。鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
  • 俺のカーブソー 高速電機(富士製砥)

    俺のカーブソー

    高速電機(富士製砥)
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。
    用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • バイメタルセーバーソーブレード 和勝

    バイメタルセーバーソーブレード

    和勝
    3,398税込3,738
    1パック(5本)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!
    刃厚(mm)1.0
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50C型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-100C型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BBWA-100C質量(kg)0.5種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム100AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50C種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50CP型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BKWA-50CP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)2.5入数1台
  • (30610)クラッチ マスターAssy ニッサン

    (30610)クラッチ マスターAssy

    ニッサン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • PB3-208ラベラー SATO(サトー)

    PB3-208ラベラー

    SATO(サトー)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
  • エスケープメント/2本フィンガタイプ (MIW-A~) SMC

    エスケープメント/2本フィンガタイプ (MIW-A~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色