カテゴリ

  • 厨房用品(18)
  • 卓上消耗品(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)

「weck蓋」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスキャニスター モールド WECK

    ガラスキャニスター モールド

    WECK(3件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
    用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状モールド
  • シリコンキャップLサイズ WITH WECK

    シリコンキャップLサイズ

    WITH WECK
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
    用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格L直径(mm)112
  • ラウンドケース用フタ TRUSCO

    ラウンドケース用フタ

    TRUSCO
    149税込164
    1パック(4枚)
    当日出荷
    材質スチロール樹脂(PS)
  • 木製キャップ WITH WECK

    木製キャップ

    WITH WECK
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    【WITH WECK FLAT TOP WOODEN LID】 ナチュラルだけどシャープな形でWECKガラスカップが更に素敵に使える、木目が美しい蓋です。
    用途生活雑貨材質ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴムナチュラル高さ(mm)17
  • 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ

    押すだけシリコーンラップ蓋

    オカザキ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
    材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
  • WECK Tulip 370ml cotta

    WECK Tulip 370ml

    cotta
    869税込956
    1個(1個)
    3日以内出荷
    別売りのカバーやパッキンは、Mサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。 庫内から出した後は室温で冷蔵庫に入れたりせず、ゆっくり冷ましてください。
    仕様【オーブン】可材質ガラスサイズフタ・パッキンはMサイズ容量(mL)370最大径(Φmm)86寸法(cm)口径9×高さ8.6レンジ耐熱温度(℃)-20~200(温度差50以上)
  • シリコン プットカバー TKG

    シリコン プットカバー

    TKG(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
    材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
  • ラップいらず 浅型 千羽鶴印(エンテック)

    ラップいらず 浅型

    千羽鶴印(エンテック)(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
    仕様抗菌材入り材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップバイバイ のせるだけ セイエイ(Seiei)

    ラップバイバイ のせるだけ

    セイエイ(Seiei)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお 手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。 お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。 大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
    セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小材質耐熱ポリプロピレン質量(g)195寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21 スケーター

    SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21

    スケーター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質シリコン樹脂幅(cm)(大)17 (小)11長さ(cm)(大)24 (小)16
  • 押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキ

    押すだけシリコーンラップ蓋

    オカザキ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    直径約10cmまでの丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
    材質シリコーンゴム直径(Φmm)約105大きさ耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
  • SK シリコンラップ丸大小1PセットSLRA11 スケーター

    SK シリコンラップ丸大小1PセットSLRA11

    スケーター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質シリコン樹脂長さ(cm)(大)22 (小)15
  • カップカバー アクア 山崎実業

    カップカバー アクア

    山崎実業
    700税込770
    1個
    当日出荷
    マグカップフタ シリコン 保温 ほこりよけ 蓋 シンプルモダンなキッチン用品「AQUA」シリーズ!持ちやすい取っ手形状のカップカバーです。カップの中にゴミやホコリが入るのを防ぐので席を離れる時に便利です。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりとしてもお使いいただけます。 冷蔵庫でも電子レンジでも使えるので保存からレンジフタとしても重宝します。収納簡単!輪っかを持って取り外しでき、洗った後はフックに掛けて収納できます。ご注意! 製品が容器と密着することがあるため、取っ手部分を持って持ち上げないでください。容器が落下する危険があります。直径約9.5cm以下のカップ・容器にお使いいただけます。
  • WECK Mold Shape 500 cotta

    WECK Mold Shape 500

    cotta
    889税込978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ビンの底面に「580」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「500ml」と表記しております。 耐熱温度:-20~200℃ 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
    材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H11耐熱温度(℃)-20~200、温度差50以上
  • ガラスキャニスター チューリップ WECK

    ガラスキャニスター チューリップ

    WECK(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    6日以内出荷
    【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
    用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状チューリップ
  • WECK Tulip 500 cotta

    WECK Tulip 500

    cotta
    869税込956
    1個(1個)
    3日以内出荷
    別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
    材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H9耐熱温度(℃)温度差50以上
  • WECK Mold Shape 300 cotta

    WECK Mold Shape 300

    cotta
    789税込868
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ビンの底面に「370」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「300ml」と表記しております。 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
    材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)300最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H7.3耐熱温度(℃)温度差50以上
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    158税込174
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。材質ソーダガラス色(フタ)材質(フタ)ブリキ色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスキャニスター ストレート WECK

    ガラスキャニスター ストレート

    WECK
    549税込604
    1個ほか
    6日以内出荷
    【WECK STRAIGHT】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
    用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状ストレート
  • cotta WECK用 木蓋 M cotta

    cotta WECK用 木蓋 M

    cotta
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
    材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
  • cotta WECK用 木蓋 S(ホール付) cotta

    cotta WECK用 木蓋 S(ホール付)

    cotta
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
    材質ケヤキ外寸(mm)径70×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
  • cotta WECK用 木蓋 M(ホール付) cotta

    cotta WECK用 木蓋 M(ホール付)

    cotta
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
    材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
  • cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) cotta

    cotta WECK用 木蓋 L(ホール付)

    cotta
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
    仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ケヤキ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
  • WECK  FUNNEL(じょうご) cotta

    WECK FUNNEL(じょうご)

    cotta
    4,098税込4,508
    1個(1個)
    3日以内出荷
    WECKガラスキャニスター蓋Lサイズに対応する「じょうご」です。 容器の広い口にぴったりと安定してはまり、ふちを完全に覆うようにデザインされているので、きれいに容器に詰められて便利です。
    規格口径146×H70mm寸法(Φ×mm)口径146×H70
  • 穴あき木製キャップ WITH WECK

    穴あき木製キャップ

    WITH WECK
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    アイデア次第でこれまで以上にいろいろなシーンでWECKを使える、使用シーンが広がるWECK専用穴あき木蓋。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、一輪挿しなどインテリアとしても活躍。
    用途オリジナル企画の、日本限定商品。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、。一輪挿しとして使ったり、つまようじを入れたり、毛糸を入れてみたり。アイデア次第でWECKの使い方が広がります。材質ラバーウッド(ラッカー塗装)/ シリコーンゴム内径(mm)ホール部分:約 Φ8
  • ステンレスクリップ WECK

    ステンレスクリップ

    WECK
    79税込87
    1個
    6日以内出荷
    WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋用パーツ。
    用途WECKガラスキャニスター専用のステンレスクリップ。このクリップと別売りのゴムパッキンでWECKキャニスターの煮沸密閉ができます。材質ステンレス寸法(mm)10×35×18品番WE-004規格1個
  • シリコンキャップXSサイズ WITH WECK

    シリコンキャップXSサイズ

    WITH WECK
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋たち
    用途WECK専用のシリコン製蓋です。簡単に開け閉めできるのに密閉度は抜群。XSは全6色のラインナップ。用途にあわせてカラーを使い分ければ、食品だけでなく小物の整理にも最適です。材質シリコーンゴムサイズXS寸法(Φ×高さH)(mm)56×11