カテゴリ
- 制御機器(633)
- 基板用コネクタ(104)
- リレーその他関連用品(5)
- ディスクリート(19)
- スイッチング電源(7)
- 作業工具(33)
- ワイヤーストリッパー(6)
- 圧着工具本体(7)
- 電気材料(36)
- その他形状圧着端子(4)
- フェルール(棒端子)圧着端子(4)
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ(2)
- ブレード型(板)圧着端子(1)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/
ワイドミュラー¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
ワイヤーストリッパー STRIPAX
ワイドミュラー(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6019全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
圧着工具 PZ 6 Roto L
ワイドミュラー¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)200質量(g)431トラスコ品番751-6444
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000
WEIDMULLER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000
WEIDMULLER¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷仕様ケーブルCSA:35mm2色茶定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948アズワン品番65-7790-95
DシリーズDRMパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP
ワイドミュラー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
DシリーズDRLミニチュアパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
ワイドミュラー¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65
WEIDMULLER¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様USB コネクタ 変換(From):USB Type A レセプタクル USB コネクタ 変換(To):USB Type A レセプタクル USB 標準:USB 2.0 IP定格:IP65 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用USB コンタクト 終端:フィードスルー コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-11
DシリーズDRLパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
DシリーズDRLリレーソケット
WEIDMULLER¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000
ワイドミュラー¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000
ワイドミュラー¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ドイツ式カラーコード
ワイドミュラー¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様タイプ:ドイツ式カラーコード●コネクタタイプ:ブーツレースフェルール●ドイツ仕様及びDIN規格のブーツレースフェルールキット. Weidmuller製のDIN規格及びドイツ仕様の識別カラー付きブーツレースフェルールは、多様なワイヤサイズの圧着に最適です。 これらのキットには、プラスチック製シュラウドの付いたブーツレースフェルールが含まれており、コンパクトで便利なプラスチック製ケースに収納されています。品番. フェルールキット1及び2はDIN規格に準拠したカラーコード: 品番 ; 414-6835 414-6835 、キット1 品番 ; 374-4315 374-4315 、キット2 フェルールキット3及び4はドイツ仕様のカラーコード: 品番 ; 374-4292 374-4292 、キット3 品番 ; 414-6841 414-6841 キット4RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000
WEIDMULLER¥9,998税込¥10,9981箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMA色ベージュシリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-60~+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証IECEx
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら