カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wfr-2」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(67件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • エフ水彩 ラミチューブ 24色 ぺんてる(アストラム)

    エフ水彩 ラミチューブ 24色

    ぺんてる(アストラム)
    1,588税込1,747
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL)

    ラシッサ Sフロア耐水ペット

    TOSTEM(LIXIL)
    24,980税込27,478特価
    1ケース(6枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • AWアルミカバーガラス46mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス46mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー40mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWガラスカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス45mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス45mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー41mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWガラスカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー41mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWガラスカバー41mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー41mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス41mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス41mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス46mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス46mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス44mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス44mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー42mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWアルミカバーガラス40mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス40mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWガラスカバー40mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWガラスカバー42mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWガラスカバー40mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス45mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス45mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス42mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス42mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWガラスカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス44mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス44mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWガラスカバー42mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • 【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X EZVIZ

    【屋外対応】パン・チルトWi-Fiバレットカメラ C3X

    EZVIZ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
    仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)寸法(mm)72×72×150質量(g)425電源(V)DC12±10%規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n最大消費電力(W)12周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度1920×1080周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋外シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps映像圧縮方式H.264/H.265フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能レンズマウントM8ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS検知エリア動体検知エリアの設定:対応ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    1,199税込1,319
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • マルチベーカー MAX-2 EBM(江部松商事)

    マルチベーカー MAX-2

    EBM(江部松商事)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
    質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
  • ウインカーレンズ CB1300SF(98-02) MAD MAX(マッドマックス)

    ウインカーレンズ CB1300SF(98-02)

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
    クリア主な適合車種CB400SF VTEC 99-03年CB1300SF 98-02年X4/X11 97-03年
  • Molex Premise Networks 光ファイバアダプタ Molex Premise Networks

    Molex Premise Networks 光ファイバアダプタ

    Molex Premise Networks
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
  • マルチベーカーMAX-2 サンテックコーポレーション

    マルチベーカーMAX-2

    サンテックコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
    電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
  • 間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm) EZVIZ

    【屋外対応】デュアルレンズ パン・チルトWi-Fiカメラ C8PF(2.8mm)

    EZVIZ
    24,980税込27,478
    1台
    91日以内出荷
    PIP(ピクチャーインピクチャー)表示で、ワイドでクリアな視野を提供します。 数々の賞に輝いたC8PFは、全体像を見逃すことなく、重要なポイントを細部まで確認することができます。このパン・チルトズームカメラは、先進のデュアルレンズテクノロジーを使用した世界初の8倍混合ズームにより、ご自宅を確実に見張ります。さらに、ワイドビューとクローズアップビューの両方を提供するPIP(ピクチャーインピクチャー)表示モードを搭載しています。 ブレのない8倍混合ズームで、広い視野を確保します。 AI搭載の人物検出でスマートアラートを提供します。 「見る、聞く、話す」を、どこにいても実現。 360度の視野、365日の保護。 512GBのローカルにビデオを保存することも、クラウドに保存することもできます。
    防塵防水性能IP65使用場所屋外センサー画像:デュアル-1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズF1.6 +角度(°)【PT】パン:340、 チルト:80最低照度(Lux)0.05@(F1.6、AGCオン時)、0(赤外線使用時)レンズマウントM12機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、日中・夜間:自動切換機能付きIRカットフィルター、スマートアラーム:AI搭載の人物検出、カスタマイズされた警報エリア:サポート最大解像度1920×1080フレームレート最大15fps、ネットワーク伝送中は自己適応映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様動画ビットレート、超HD、HD、標準.アダプティブビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20サポートセキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK伝送速度(Mbps)11b: 11、11g:54、11n:72Wi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZ Cloud専用プロトコル、インターフェース:EZVIZ Cloud専用プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M 適応型イーサネットポート)オーディオ機能マイクをサポートストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大512GB)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC12/1A最大消費電力(W)12寸法(mm)154×116×164質量(g)578セット内容C8PFカメラ、1.5メートル電源ケーブル、スクリューキット、防水キット、ドリルテンプレート、規制情報、クイックスタートガイド仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR機能、BLC:サポート、白黒夜間モード:30メートル、H.265タイプ:メインプロフィール、音声ビットレート:自己適応型、最大ビットレート:2Mbps