カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「wg-103e」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • 抗菌布(恒温恒湿器用) エスペック

    抗菌布(恒温恒湿器用)

    エスペック
    8,298税込9,128
    1組(24枚)
    11日以内出荷
    銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
    寸法(mm)85×85
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • クロスウィック エスペック

    クロスウィック

    エスペック
    9,998税込10,998
    1箱(20枚)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • 湿度センサー用ガーゼA ADVANTEC

    湿度センサー用ガーゼA

    ADVANTEC
    1,299税込1,429
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)60×100アズワン品番64-1032-41
  • ベスケア ラテックスフリーネット包帯 ナビス(アズワン)

    ベスケア ラテックスフリーネット包帯

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    743税込817
    1箱(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
    材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル長さ(m)25入数1箱(1巻入)オートクレーブの可否洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
  • 湿度センサー用ガーゼB ADVANTEC

    湿度センサー用ガーゼB

    ADVANTEC
    1,299税込1,429
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×105アズワン品番64-1032-42
  • 湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)

    湿球布(60本入) アスマン用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(60本)
    当日出荷
    ・電動式アスマン通風乾湿計用です。
  • スポイト ダイニチ工業

    スポイト

    ダイニチ工業(44件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
  • [EA463FW用] 替刃 エスコ

    [EA463FW用] 替刃

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-108
  • 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ

    静電気除去シート 多言語表記タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷
    金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
    用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付販売区分業務用
  • 【レンタル】恒温恒湿器 エスペック

    【レンタル】恒温恒湿器

    エスペック
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)電源コード(m)2(3Pプラグ付き)庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)庫内容量(L)約105
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • ヒートパイプ ナリカ

    ヒートパイプ

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1セット
    当日出荷
    ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
    セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
  • 乾湿計(フック箱) 佐藤計量器製作所

    乾湿計(フック箱)

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
    質量(g)約125測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29温度測定範囲(℃)-30~50設置方式壁掛け測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)アズワン品番1-741-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類乾湿計
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    5,530税込6,083
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所

    いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば

    いすゞ製作所
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    36日以内出荷
    吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
    付属品棚板:1枚棚受け:1組仕様PID制御方式電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh