カテゴリ
- 制御機器(201)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「whm 盤」の検索結果

MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
テナント用電灯分電盤
テンパール工業¥199,800~税込¥219,780~1台15日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形
内外電機¥31,980~税込¥35,178~1面翌々日出荷屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用)防雨型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。仕様単3用種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)保護等級IP33Dボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
MBC メーターボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3保護等級IP33D設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1パックほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付色アイボリーマンセル記号5Y9/1
集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から62日以内出荷高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)
[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]
日東工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付アース端子5連入数1盤定格(A)24主幹容量(A)30A(30AF)結線単2 100V専用主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)外形寸法横(mm)500
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8.1色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から6日以内出荷スチール製・ドア付・WHNスペース付用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
積算電力量計 WHM プレート
テンパール工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷公社 全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品型式フードカバー色マンセル 2.5Y9/1 ミルキーホワイト備考フードカバー2P-MN1用種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類
電灯分電盤
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
集合計器盤用キャビネット WHO
河村電器産業¥87,980~税込¥96,778~1個翌日出荷から6日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHT
河村電器産業¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から8日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO-LW
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個翌日出荷から8日以内出荷材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
簡易型引込分電盤 NWN
河村電器産業¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷から42日以内出荷WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器種類ホーム分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥98,980~税込¥108,878~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷から翌々日出荷検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)



























![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86510290-260819-02.jpg)