「wjb-150」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7456軸径(Φmm)20リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製キャスター自在ブレーキ金具のみ ヨドノ

    プレス製キャスター自在ブレーキ金具のみ

    ヨドノ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車

    ヨドノ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9108適合機種UWJB-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番124-0086軸径(Φmm)20リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
    付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12 イノアック

    低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12

    イノアック
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5239グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • 低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪