プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
- 用途
- 車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
- トラスコ品番
- 724-9108
- 適合機種
- UWJB-150
- 材質
- 金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
- タイプ
- 自在式(ストッパー付)
- 車輪幅(mm)
- 45
- 取付高H(mm)
- 198
- 軸径d(Φmm)
- 20
- 取付ピッチY(mm)
- 90
- 取付穴径P(mm)
- 11.5
- 許容荷重(daN)
- 294
- 取付座A(mm)
- 120
- 車輪径D(Φmm)
- 150
- 取付ピッチX(mm)
- 90
- 取付座B(mm)
- 120
- 内容量
- 1個
注意
※シシクアドクライス(株)スタンダードプレスキャスターのオプションです。プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ



























