カテゴリ
- 電気材料(14)
- 物流用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wjk-1」の検索結果

産業用キャスター
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷から21日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
取付台座 5連用
神保電器¥429税込¥4721個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-53
取付台座 2連用
神保電器¥179税込¥1971個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-50
取付台座 3連用
神保電器¥279税込¥3071個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-51
取付台座 1連用
神保電器¥119税込¥1311個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-49
取付台座 4連用
神保電器¥369税込¥4061個4日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-52
ワイドセット品
神保電器¥299~税込¥329~1個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしプレートなし枠【取付枠】WJK-1