カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(104)
  • バイク部品(102)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 制御機器(60)
  • オフィス家具(32)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • カー用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 溶接用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 医療(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wki」の検索結果

関連キーワード
531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)
    L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
  • SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所

    SUS防水プリカねじ無カップ

    三桂製作所
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も進化
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP65
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • Fujitsu パワーリレー 富士通

    Fujitsu パワーリレー

    富士通
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86
  • 陳枝記 両手鉄鍋 陳枝記

    陳枝記 両手鉄鍋

    陳枝記
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    板厚:1.2mm陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • コボレ止め(間口用) サカエ

    コボレ止め(間口用)

    サカエ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
    アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 陳枝記 片手鉄鍋 陳枝記

    陳枝記 片手鉄鍋

    陳枝記
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    板厚:1.2mm陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
  • ドリル サンドビック

    ドリル

    サンドビック
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    2,646税込2,911
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • Fujitsu リレー 基板実装 富士通

    Fujitsu リレー 基板実装

    富士通
    519税込571
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • 塩ビ管用キット ミヤナガ

    塩ビ管用キット

    ミヤナガ
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。 Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。
    用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
  • エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120 ミヤナガ

    エンビカンキット/ポリSDSΦ170+Φ120

    ミヤナガ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-3719キット内容カッターΦ120, Φ170、Lシャンク、 センタードリル
  • 縦型ウォーターフォールアクセサリキット PANDUIT(パンドウイット)

    縦型ウォーターフォールアクセサリキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1式(10セット)
    欠品中
    縦型ウォーターフォールアクセサリキット CMW-KIT
  • ハウステック KITトラップ用目皿 WKIT-MZ ハウステック

    ハウステック KITトラップ用目皿 WKIT-MZ

    ハウステック
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    適合Q/Uシンク用材質樹脂寸法(mm)39×40×6.5グレー
  • SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所

    SUS防水プリカねじ無カップ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    表中のΦA、L1 及びL2 は WKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。
    IP等級IP65
  • L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    3,300税込3,630
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • ピュアウィック 採尿システム 交換キット ベクトン・ディッキンソン

    ピュアウィック 採尿システム 交換キット

    ベクトン・ディッキンソン
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷
    アズワン品番66-0013-70
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
  • 可変式MEGAダイヤルワイヤーロック J&C

    可変式MEGAダイヤルワイヤーロック

    J&C
    799税込879
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
    仕様マイセットタイプ(番号可変式)ワイヤー長(mm)700
  • StarTech.com PCSCREWKIT スクリューキット StarTech.com

    StarTech.com PCSCREWKIT スクリューキット

    StarTech.com
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com PCねじキットは、コンピュータシステムの構築、修理、メンテナンス用の便利な一般的なPC固定具です。PCねじキットには、分割コンパートメント付きのプラスチック製キャリングケースに12種類の固定具が含まれています。
    仕様●プロダクトタイプ:スクリューキット●物品点数:350材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル自動血圧計 omron(オムロン)

    デジタル自動血圧計

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    デジタル自動血圧計 HEM-907 オプション部品です。
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷
    Spice Noteのファーストモデル「The First」シリーズ。スタンダードな50mm幅の布製ストラップに、左右非対称の2色アクセントラインを配置。IV/BKはアイボリーベースにブラックのラインが溶け込む落ち着いた配色。メイン素材はコットン調アクリルで、滑りにくく適度なホールド感を実現。アクセントラインには10mm幅のPVCを使用し、特殊縫製で左右非対称デザインを実現。ストラップエンドにはブラックの本革を採用し、耐久性と高級感を両立。金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑制。ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置。全長は最長約1510mmと、一般的な布ストラップより約100mm長めに設計。国内工場で熟練職人による手作業で製造
    材質アクリル(コットン調)、PVCライン、本革エンド長さ(mm)最大約1510幅(mm)50アイボリー/ブラック(IV/BK)シリーズThe First(オリジナル50シリーズ)
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

    市光工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
  • サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー サムライレジェンド

    サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー

    サムライレジェンド
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
    用途小型チェンソー用仕様ハードノーズ、ラミネート厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"本体:黒、ロゴ:水色構造バー:3枚合わせマウントG7(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)先端:12ソーチェンピッチ(inch)1/4
  • サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー サムライレジェンド

    サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー

    サムライレジェンド
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
    用途小・中型チェンソー用仕様ハードノーズ、ラミネート厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"構造バー:3枚合わせマウントG7(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)先端:12ソーチェンピッチ(inch)1/4
  • 使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】 ナカネ

    使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】

    ナカネ
    27,980税込30,778
    1箱(100枚)
    12日以内出荷から30日以内出荷
    ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
    用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)
  • 書庫用 管理者カード CW ナイキ

    書庫用 管理者カード CW

    ナイキ
    44,980税込49,478
    1台
    30日以内出荷
    セット内容1セット(5枚)
  • 書庫用 ユーザーカード CW ナイキ

    書庫用 ユーザーカード CW

    ナイキ
    7,898税込8,688
    1台
    30日以内出荷
    入数1枚入
  • 履歴抽出カード ナイキ

    履歴抽出カード

    ナイキ
    7,898税込8,688
    1台
    31日以内出荷
    履歴管理機能付き両開き書庫(CW-09シリーズ)に使用可能な履歴抽出カードです。
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
  • Tシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    Tシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(11件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコム

    USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
  • AKL-W 更衣ロッカー ノーブランド

    AKL-W 更衣ロッカー

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合
  • USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコム

    USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 。※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。高級感のあるアルミケースを採用しています。 。お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○シルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
  • サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    サーフシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    VネックTシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(10件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
関連キーワード
...