カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「zwci」の検索結果

厚鋼防水ねじなしカップリング
三桂製作所(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
擬木丸太 EA628ZWシリーズ
エスコ¥5,770~税込¥6,347~1本翌日出荷0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
SUS410 マイクロライヴ(AZWシール
大阪魂¥7,758~税込¥8,534~1袋(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2寸法H(mm)2最大板厚(mm)0.8×2寸法d3(mm)2.9寸法K(mm)0.8寸法h(mm)1.75寸法C(Φmm)5.3寸法B(Φmm)12寸法y(mm)3.3寸法E(Φmm)3.4呼び径d本体:4、AZワッシャー:4寸法Dk(Φmm)8ねじ部長さ(mm)全ねじ
ジャックポイントAZWシールナベ(SUS410)(小箱)
ヤマヒロ¥14,980~税込¥16,478~1箱(400個)ほか翌々日出荷種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法h(mm)3
ジャックポイント AZWシールナベ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥9,498税込¥10,4481箱(350個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)30種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法L1(mm)19適合板厚(mm)2.3まで寸法D(Φmm)11.8表面処理3価ユニクロ頭部形状ナベ寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)3ねじの呼びM4
ジャックポイントAZWシールHEX (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥539税込¥5931パック(5個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)19種類ジャックポイントAZWシールHEX適合板厚(mm)3.2まで頭部形状HEXねじの呼びM5
ジャックポイントAZWシールHEX(SUS410)(小箱)
ヤマヒロ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS410種類ジャックポイントAZWシールHEX頭部形状HEX
ジャックポイント(AZWシールナベ)(SUS410) (小箱)
ヤマヒロ¥22,980税込¥25,2781箱(700個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)16種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)11.8頭部形状ナベ寸法h(mm)3ねじの呼びM4
ジャックポイントAZWシールナベ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥539税込¥5931パック(6個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)30種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)19寸法D(mm)11.8頭部形状ナベ寸法h(mm)3ねじの呼びM4
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマヒロ¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ジャックポイントAZWシールHEX表面処理3価ホワイト頭部形状HEX
ジャックポイント(AZWシールナベ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマヒロ¥9,598~税込¥10,558~1箱(400個)ほか翌々日出荷材質鉄種類ジャックポイントAZWシールナベ寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)11.8表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法h(mm)3ねじの呼びM4
ジャックポイント ステンキャップAZWシールHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥29,980税込¥32,9781箱(200個)翌々日出荷材質鉄種類ジャックポイントAZWシールHEX表面処理3価ユニクロ頭部形状HEX
ジャックポイント(ステンキャップAZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマヒロ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質鉄種類ジャックポイントAZWシールHEX表面処理3価ホワイト頭部形状HEX
3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(30個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2寸法H(mm)2最大板厚(mm)0.8×2寸法d3(mm)2.9寸法K(mm)0.8寸法h(mm)1.75寸法C(Φmm)5.3寸法B(Φmm)12寸法y(mm)3.3寸法E(Φmm)3.4呼び径d本体:4、AZワッシャー:4寸法Dk(Φmm)8ねじ部長さ(mm)全ねじ
丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2ZWシリーズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWL16
SMC¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷ストローク(mm)15取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWB10
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷ストローク(mm)10取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10本)11日以内出荷プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48