カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「wlh-2」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 直付吊架金具 イワブチ

    直付吊架金具

    イワブチ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付ボルトの太さによりお使い分けください。
    用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
  • 直付吊架金具 東京富士商会

    直付吊架金具

    東京富士商会
    ¥949税込¥1,044
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。取付ボルトの太さによりお使い分けください。
  • ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WLH~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WLH~)

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)

    ワイズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8780
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW20シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)

    ワイズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8779
  • ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    4日以内出荷
    レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断面に発生する熱による基板の歪みやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に刃厚(mm)10
  • CD Series(CDQ2WLH63) SMC

    CD Series(CDQ2WLH63)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2WLH100) SMC

    CD Series(CDQ2WLH100)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ユニット形 トラフ非常灯WP 三菱電機

    ユニット形 トラフ非常灯WP

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    14日以内出荷
    付属品口出し線付質量(kg)1.6形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、20形、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ定格消費電力(W)100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.130(1600lm)、0.039(800lm)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 薄形シリンダ CDQ2WLH SMC

    薄形シリンダ CDQ2WLH

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMC

    CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • 固定ユニットトラフ非常灯WP 三菱電機

    固定ユニットトラフ非常灯WP

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • (MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH 三菱ふそう

    (MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH

    三菱ふそう
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,RR 02TD WLH 三菱ふそう

    (MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,RR 02TD WLH

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MK997)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH 三菱ふそう

    (MK997)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH

    三菱ふそう
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK701)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH 三菱ふそう

    (MK701)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH

    三菱ふそう
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK701)FLOOR,FRONT 02TAS2 DOM CNG WLH 三菱ふそう

    (MK701)FLOOR,FRONT 02TAS2 DOM CNG WLH

    三菱ふそう
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    5日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)100ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)45タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0作動方式複動両ロッド使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1050作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63) SMC

    CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    62日以内出荷
    保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40