曜日別特売

ユニット形 トラフ非常灯WP

ユニット形 トラフ非常灯WP - 三菱電機
付属品
口出し線付
質量(kg)
1.6
形
防雨防湿形 IP23、30分間定格形、20形、直付形
材質(本体)
鋼板、白色仕上(白色塗装)
タイプ
トラフタイプ
定格消費電力(W)
100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.130(1600lm)、0.039(800lm)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609559EL-LH-WLH20700
¥75,600
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする