カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-14」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン WS-14 アイホン

    テレビドアホン WS-14

    アイホン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(57件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(スズキ用) GMB

    ウォーターポンプ(スズキ用)

    GMB(64件のレビュー)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカースズキ
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー SUS304 岩田製作所

    ワッシャー SUS304

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • 危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 304 片ヘルールエルボ コンサス

    304 片ヘルールエルボ

    コンサス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングタイプもあります。
    材質ステンレス304形状片ヘルールエルボ
  • 304 熔接エルボ コンサス

    304 熔接エルボ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm) アサヒサイクル

    インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm)

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(100個)
    当日出荷
    色シルバー
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 遠赤抗菌和紙 尺3まっと 梅 アーテック[和紙]

    遠赤抗菌和紙 尺3まっと 梅

    アーテック[和紙]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
    材質遠赤抗菌和紙寸法(縦×横)(mm)390×264デザイン梅TKG品番9-2190-2801TKG品番(2017)6-1914-2901
  • 木の棚受2型 ハイロジック

    木の棚受2型

    ハイロジック(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
    材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付棚受け金具L型棚受け
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ウーリースピンテープ 川村製紐

    ウーリースピンテープ

    川村製紐(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5束)
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
  • カーロック TOSTEM(LIXIL)

    カーロック

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 9.5sqショートソケット FPC

    9.5sqショートソケット

    FPC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクト用のショートソケットです。ピン形式3-POリング3-O
  • ニュースーパーストーン 1.4×1.4×50 10枚入り アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.4×1.4×50 10枚入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10枚)
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)1.4厚さ(mm)1.4サイズ1.4×1.4×50mmシリーズニュースーパーストーンミニ
  • グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキ

    グローバルソーバイメタルパイプソーブレード

    モトユキ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
    用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ロックナット金属スリムタイプ オーム電機

    ロックナット金属スリムタイプ

    オーム電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    キャプコン用ロックナット
    材質真ちゅう
  • 溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO

    溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
    用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5質量(g)1500吸着力(N)245保持角度(°)90
  • サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)

    サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 1X4 ディアウォール 若井産業

    1X4 ディアウォール

    若井産業(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • エレメントアセンブリ エアクリーナ 1WS-14450-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ エアクリーナ 1WS-14450-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • 溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)

    溶接用マグネウェルダ

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
    用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス

    喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

    グリーンクロス
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
    用途設備周知標識として。材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45取付け方法ステッカー
  • ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UP

    ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • 1/2ドライブ ユニバーサルジョイント WILLIAMS

    1/2ドライブ ユニバーサルジョイント

    WILLIAMS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番758-0665材質特殊工具鋼全長(mm)68質量(g)132差込角(mm)凹凸12.7
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • 304 熔接45°エルボ コンサス

    304 熔接45°エルボ

    コンサス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 12.7sqショートソケット FPC

    12.7sqショートソケット

    FPC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途インパクト用のショートソケットです。差込角(sq.)12.7
  • NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂

    NBR SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • スタンドハンガー フクダクラフト

    スタンドハンガー

    フクダクラフト
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    3日以内出荷
    場所を取らない、壁にもたせ掛けるだけのシンプルな仕様です。 手の届きやすい高さ約142cmのスタンドハンガーで、洋服は最大3着掛けられます。 便利なフック付きなので、帽子や鞄もかけられて収納力をUPさせます。 温もりのある天然木を使用。 お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。 組立簡単で持ち運びに軽くて便利。 お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動もらくらく。
    質量(kg)約1色ナチュラル(木目)材質(本体)天然木/ラッカー塗装耐荷重(kg)ハンガー3/フック1/全体5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×430×1420