曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.4×1.4×50 10枚入り

ニュースーパーストーン 1.4×1.4×50 10枚入り - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1.4
厚さ(mm)
1.4
サイズ
1.4×1.4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ
内容量
1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04573656NSLS14A214-6226#300
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04578039NSES14A214-6650#120
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04579640NSBS14A214-6075#800
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04579737NSPS14A214-6058#600
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04579990NSOS14A214-6316#400
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04586360NSWS14A214-8545#1000
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04588022NSRS14A214-6842#1200
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
04588259NSGS14A214-6837#180
¥11,000
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする