カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み

「wt-9060」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス作業台(三方枠) ケニス

    ステンレス作業台(三方枠)

    ケニス
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷
    材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音ステンレス作業台 アズワン

    静音ステンレス作業台

    アズワン
    ¥60,900税込¥66,990
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430 シンコー

    パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430

    シンコー
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    14日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304
  • パンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS430 シンコー

    パンチング導電作業台(三方枠仕様)SUS430

    シンコー
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    14日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304
  • 【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430(高さ指定) シンコー

    【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430(高さ指定)

    シンコー
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    14日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 追加板 アングル棚用 キタジマ

    追加板 アングル棚用

    キタジマ
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    11日以内出荷
    段数を増やしたいお客様へ!
    用途段数追加用の追加板です。耐荷重(kg)70