カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
サービス分類
「wtn-18060」の検索結果

ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様組立式高さ(mm)800耐荷重(kg)均等荷重:約150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス作業台
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
静音ステンレス作業台 三方枠 WTNシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定)
シンコー¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)185~850タイプ三方枠材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)約150アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工