カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,774)
  • ねじ・ボルト・釘(9,411)
  • 制御機器(6,055)
  • バイク純正部品(5,601)
  • 切削工具(2,911)
  • パソコン/周辺機器(2,712)
  • 作業工具(2,013)
  • メカニカル部品(1,957)
  • 農業機械(1,876)
  • 自動車純正部品(1,861)
  • 医療(1,808)
  • 物流用品(1,803)
  • 配管・水廻り設備部材(1,293)
  • 測定用品(1,174)
  • 研磨材(1,109)
  • バイク部品(1,106)
  • 電気材料(908)
  • 機構部品(864)
  • 油圧機器・油圧ホース(787)
  • 空調・電設資材(777)
  • 建築金物(707)
  • FA担当者のオススメ新商品(688)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(574)
  • 保管用品(537)
  • 科学研究・開発用品(521)
  • 家電(410)
  • 食品・飲料(402)
  • オフィス家具(396)
  • 救急・衛生(358)
  • 店舗什器・備品(356)
  • 事務用品(324)
  • ヘルスケア(313)
  • 清掃用品(268)
  • 自転車部品(259)
  • 塗装・養生・内装用品(221)
  • 建材・エクステリア(213)
  • 学童・教育用品(209)
  • テープ(204)
  • 電動工具(196)
  • 安全標識(191)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(185)
  • 梱包用品(180)
  • 船舶用品・漁業資材(176)
  • 照明(173)
  • 作業服(167)
  • 安全用品(165)
  • 自動車補修部品(159)
  • 空圧工具(153)
  • 農業・園芸資材(145)
  • カー用品(139)
  • トラック純正部品(135)
  • 防犯用品(124)
  • 手袋(107)
  • 溶接用品(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(105)
  • 介護用品(103)
  • 防災用品(101)
  • フォークリフト・産機・建機用品(84)
  • 洗車・清掃(82)
  • バッテリー・電装(75)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(66)
  • 厨房用品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 住設機器(61)
  • 安全保護具(57)
  • 整備工具・収納(53)
  • 日用品(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • マスク(43)
  • 縫製用品(42)
  • クリーンルーム用品(41)
  • 卓上消耗品(38)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
  • 測定関連サービス(33)
  • 安全靴・作業靴(28)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 農具(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 完成車(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 塗料(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • エンジン工具(6)
  • 理美容(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)

「x3」の検索結果

関連キーワード
68,952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(68件のレビュー)
419税込461
1パック(3冊)
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
製本無線とじ
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
849税込934特価
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ブルーシート 軽量タイプ #1300 モノタロウブルーシート 軽量タイプ #1300モノタロウ(108件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(226件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から6日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
ピン スプリツト 3.0X25 9420130250 ホンダピン スプリツト 3.0X25 9420130250ホンダ(9件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
主な適合純正品番94201-30250主な適合車種(ホンダ)GYRO X
外付けフィルタL3X 重松製作所外付けフィルタL3X重松製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
国家検定区分L3合格品です。
トラスコ品番365-0582適合機種X/OV、T/OV
ローラー 3X8.5 9622030085 ホンダローラー 3X8.5 9622030085ホンダ(1件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
NP3X NEUTRIKNP3XNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
超硬回転ヤスリ 3X19XΦ3軸 サンフレックス超硬回転ヤスリ 3X19XΦ3軸サンフレックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削形状トンガリ型高さ(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)3
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
149税込164
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー太字uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
NC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応)コクヨ(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3冊)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ3X ミリオン 交換用テープヤマヨ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
NC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応)コクヨ(13件のレビュー)
649税込714
1セット(3冊)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)3x75L NAC(長堀工業)ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)3x75LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5430厚さ(mm)0.5質量(g)8先端サイズ3刃幅(-)3先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】11.5
フランジボルト(2種(ステンレス/生地) 大阪魂フランジボルト(2種(ステンレス/生地)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(800本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1箱(4セット)ほか
当日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1箱(6セット)ほか
当日出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
シャーボX ST3 ゼブラシャーボX ST3ゼブラ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
商品タイプ本体
CBボックス アイリスオーヤマCBボックスアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 お客様組み立てとなります。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
遮光ネット 遮光率約75% セフティー3遮光ネット 遮光率約75%セフティー3(11件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
ポリエステル金剛打 ユタカメイクポリエステル金剛打ユタカメイク(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(30m)
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ
CBボックス A4収納タイプ アイリスオーヤマCBボックス A4収納タイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)EX-つるぎ(切断砥石標準品)高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
関連キーワード
...