カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 家電(1)

「xlr-3-12c」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XLR-3-12C ITT CANNON

    XLR-3-12C

    ITT CANNON
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス

    ITTキャノン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • マイク延長コード TOA

    マイク延長コード

    TOA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(2m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイク用コンセント TOA

    マイク用コンセント

    TOA
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
  • ダイナミックマイクロホン WM-531 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-531

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • コンセントパネルユニット TOA

    コンセントパネルユニット

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
    仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装適合コネクタXLR-3-12C相当品
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    48,980税込53,878
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    30,980税込34,078
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    97,980税込107,778
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    269,800税込296,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 12CH50mケーブルリール カナレ電気

    12CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    339,800税込373,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • コンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    コンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
    付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
  • ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • コネクター用ボックス(床埋込型) Panasonic(パナソニック)

    コネクター用ボックス(床埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
  • ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
    形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
  • ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
    付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • RS PRO 6ポート イーサネットカプラ Cat3 RS PRO

    RS PRO 6ポート イーサネットカプラ Cat3

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro CAT 3 RJ12 6P6C フィードスルー RS Pro がお届けするこのフィードスルーコネクタを使用すると、 RJ12 接続を標準の XLR 形式のシャーシから安全に給電できます。両端にソケットが付いているため、 XLR サイズの取り付け穴がある場合でも、 RJ12 ケーブルアセンブリをパネル、シャーシ、又は壁面に簡単にフィードスルー接続することができます。 丈夫な ABS プラスチック構造のフィードスルーコネクタは、皿頭ねじ穴で簡単に固定でき、耐衝撃性及び耐熱性を備えているため、温度変化にも過酷な環境にも耐えられます。 特長と利点 フィードスルーは、標準の XLR カットアウトに適合します コネクタは前面又は背面から取り付けることができます 低プロファイルの背面により、電気システムの省スペースを実現します 標準ケーブルアセンブリ用に製造されており、はんだ付けやパンチダウン終端は不要です このコネクタに必要です PC/ABS プラスチック製で、 Durable and Reliable Connection です フィードスルー ケーブルの寿命を延ばすための歪みの反射を実現します 用途 RS Pro CAT 3 RJ12 フィードスルーコネクタは、プラスチック製のフレームを備え、 CSK 穴が開いた黒色の製品です。 RS Pro を選ぶ理由 標準の XLR O 24mm カットアウトに適合 はんだ付けやパンチダウン終端はありません 前面又は背面取り付け 低背面プロファイルRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ12LANカテゴリ = Cat3ポート数 = 6シリーズ = CP30224RoHS指令(10物質対応)対応