カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「xs7.0jp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーチャージャー・メンテナー CTEK

    バッテリーチャージャー・メンテナー

    CTEK(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
    用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
  • バッテリー充電器 JTC

    バッテリー充電器

    JTC
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    車載のまま充電OK!! 出力切替機能付!! 12V 鉛バッテリー用 バッテリー交換ステッカー付!!
    用途軽自動車から小型トラック向け 。サイズ:L191×W89×H48mm
  • MXS7.0JP用バンパー CTEK

    MXS7.0JP用バンパー

    CTEK
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
    用途MXS7.0JP用適合CTEK MXS7.0JP用材質シリコンゴム
電装カテゴリ