カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,227)
  • バイク純正部品(1,123)
  • 農業機械(985)
  • 制御機器(865)
  • バイク部品(711)
  • 自動車純正部品(557)
  • 作業工具(524)
  • 科学研究・開発用品(356)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(343)
  • 測定用品(284)
  • 電気材料(211)
  • オフィス家具(204)
  • 切削工具(179)
  • トラック純正部品(173)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 家電(160)
  • 船舶用品・漁業資材(159)
  • 学童・教育用品(159)
  • メカニカル部品(156)
  • 自転車部品(106)
  • 介護用品(101)
  • 防災用品(78)
  • 建築金物(66)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 防犯用品(58)
  • 安全保護具(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • カー用品(49)
  • 安全標識(48)
  • 安全用品(41)
  • 保管用品(40)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 研磨材(37)
  • 手袋(35)
  • 住設機器(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 事務用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 作業服(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 梱包用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 救急・衛生(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 電動工具(19)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 医療(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 空圧工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 物流用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 溶接用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 完成車(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 日用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • 理美容(3)
  • 縫製用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「xt」の検索結果

関連キーワード
11,052件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60付きバッテリーケーブル マリンテック

    XT60付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cm
    ケーブル長(cm)30
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • 替測定子 XT Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XT

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
  • XT90コネクタ オス GB[制御機器]

    XT90コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • ボルト 5XT-27434-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 5XT-27434-10

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5XT-27434-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • エアフィルター 5XT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 5XT-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • XT90コネクタ メス GB[制御機器]

    XT90コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT90アンチスパークコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
    材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)

    XT150ケーブル 1m

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • XT30U互換コネクタ 共立電子産業

    XT30U互換コネクタ

    共立電子産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
    結線方法はんだ付け
  • XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • 【箱】切断砥石XTイノックス ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石XTイノックス

    ノートン(サンゴバン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    欠品中
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)

    XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
    仕様電流値:最大15A色プラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル GFORCE

    XT60 オス ⇔XT90 メス 変換コネクタケーブル

    GFORCE(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    欠品中
    変換コネクタ
    仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換アズワン品番67-6610-66
  • ガスケット テンショナケース 5XT-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット テンショナケース 5XT-12213-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • シリンダキツト  マスタ 5XT-W0041-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダキツト マスタ 5XT-W0041-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5XT-W0041-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • マスタシリンダアセンブリ 5XT-2583T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    マスタシリンダアセンブリ 5XT-2583T-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    欠品中
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • スプロケット ドライブ 5XT-17460-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ 5XT-17460-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • クロス XT型 シンコー[継手]

    クロス XT型

    シンコー[継手]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150
  • タイヤ ロングレッドXT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ ロングレッドXT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。
    材質ゴム色クロ/クロ
  • THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT THULE

    THHULE キャニオン エクステンションXT TH8591XT

    THULE
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・THULEのルーフラック延長キット、エクステンション 8591XTです。・THULE Canyon 859XTを51cm延長できるキットです。
  • ピストンアセンブリ キャリパ 5XT-25802-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ キャリパ 5XT-25802-50

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5XT-25802-50主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YBN)
  • プロマグ-XT KOMELON

    プロマグ-XT

    KOMELON
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。厚いテープを採用し、優れた立ちを完成しました。
    材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂色テープ:両面黄色/白色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    ¥699税込¥769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスク ブレーキ (レフト) 5XT-2582T-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4JG-2582T-10
  • XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • ベアリング 93306-202XT YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-202XT

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング 93306-202XT YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-202XT

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 空油圧リベットツール ProSet XT ポップリベット・ファスナー

    空油圧リベットツール ProSet XT

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
    仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • プロライトスパインボードXTセット アイテックス

    プロライトスパインボードXTセット

    アイテックス
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    翌日出荷
    必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
    用途救護、搬送トラスコ品番819-3424セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー材質RDPプラスチック質量(kg)7.1色オレンジ、赤耐荷重(kg)453.6高さ(cm)16幅×長さ(mm)406×1828
  • ピストンアセンブリ キャリパ 5XT-W0057-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ キャリパ 5XT-W0057-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5XT-W0057-50主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)