曜日別特売

【箱】切断砥石XTイノックス

【箱】切断砥石XTイノックス - ノートン(サンゴバン)

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番
535-7336
粒度
#60
砥材
A
硬度
V
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(25枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826035382TW100XTA10N-CASE
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする