カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- 空圧補器関連商品(1)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(112)
- コガネイ(56)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 堀内機械(8)
- AMPHENOL(3)
- THK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミドリ安全(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 富士インパルス(1)
- イトーキ(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- SIEMENS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y300-a」の検索結果

Siemens 緊急時停止シュラウド
SIEMENS¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷から3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ
ARメディコムインクアジア¥5,798税込¥6,3781箱(300枚)当日出荷長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。仕様左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)240~色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000036医薬品医療機器等法一般医療機器
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重
エスコ¥5,840税込¥6,4241個翌日出荷ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
軽作業帽 SCL-300A
ミドリ安全¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から9日以内出荷水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208頭囲(cm)53~62
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
倍力シリンダ (MGZ50~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-3~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-300Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-300Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-300Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-300Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具基本形磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有