カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(6)
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(57)
- CKD(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ホンダ(3)
- ツボ万(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- KITZ(キッツ)(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- フジキン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- カナレ電気(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yb125」の検索結果

CS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YB125)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YB125TF)
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YB125
SMC¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YB125
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
与三郎 重切削用
ツボ万¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶた
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃予備管ぶたA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷予備管路の防塵防水用に使用します。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から17日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
ハピアオトユカ45 トレンドウッド柄(147幅タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥58,980税込¥64,8781箱(24枚)5日以内出荷トレンドを映した豊富な色柄バリエーションが魅力。歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。長さ(mm)905幅(mm)147厚さ(mm)12.3基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)防音性能LL-45/△LL(I)-4床暖房対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB12
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSYB1~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から18日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SV13YB用ペーパー用パットΦ125
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SV13YB用ペーパーパットです。サンディングペーパー用。仕様●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917アズワン品番67-2342-27
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YB
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥36,980税込¥40,6781本(5m)15日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥59,980税込¥65,9781台19日以内出荷解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)高圧メラミン化粧板グリーン購入法適合
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オートルーブスーパーRS(化学合成)
YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)当日出荷高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。