カテゴリ

  • バイク純正部品(433)
  • 自動車純正部品(248)
  • トラック純正部品(205)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 制御機器(80)
  • 作業服(47)
  • メカニカル部品(40)
  • 学童・教育用品(38)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • バイク部品(29)
  • 農業機械(24)
  • 家電(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • オフィス家具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yss」の検索結果

1,546件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングコレットYSSシリーズ ユキワ精工

    スプリングコレットYSSシリーズ

    ユキワ精工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 丸のこ定規 樫羽付 YSS

    丸のこ定規 樫羽付

    YSS(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日立・リョービ・マキタ・他各社対応。羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。
    用途電動丸鋸用の丸鋸定規。幅(mm)180
  • YSSサスペンション Rod-Line ER-Series YSS

    YSSサスペンション Rod-Line ER-Series

    YSS
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(2本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
    ピストン径(Φmm)30自由長(mm)300/11.8 incマウントラバーマウントスピンドルロッド径(Φmm)12
  • YSSサスペンション MONO-Line MZ366 YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MZ366

    YSS
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット
    9日以内出荷
    シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機能を装備したオールラウンドモデル。減衰力の伸び側1系統、スプリングプリロード装備。車体設計がコンパクトな車両にベストマッチするボディ、しっかりと足元を支える剛性を備えています。
    シャフト径(Φmm)16ピストン径(Φmm)36
  • パットサンダー用 替サンドペーパー YSS

    パットサンダー用 替サンドペーパー

    YSS
    ¥219税込¥241
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    YSSパットサンダー用替ペーパー
    用途平面・曲面の研磨作業に。ペーパー寸法(mm)150X55
  • 平面・曲面用パットサンダー YSS

    平面・曲面用パットサンダー

    YSS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ。大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。
    用途平面・曲面の研磨作業に。付属品サンドペーパー1枚寸法・サイズ(mm)90X55
  • YSSサスペンション Z362 YSS

    YSSサスペンション Z362

    YSS
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    9日以内出荷
    シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機構を装備したオールラウンドモデル。伸側減衰力1系統、スプリングプリロード、車高の各調整機構を装備。シャフト外径の小径化はロッド体積と摺動面積を減少させ、オイル容量の増加とフリクションロスを低減します。ストリートを始め、ワインディング等のスポーツ走行にも対応します。スプリングプリロード調整機能:シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。車高調整機能:走行環境に応じてショック全長を調整出来る車高調整能を搭載しています。 調整幅は最大+-5mmまたは+10mm。※車種により車高調整機能が備わっていないモデルもございます。リバウンド減衰力調整機能(伸び):ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は30段と幅広い調整が可能です。ベアリングマウント標準装備:ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。※一部、ラバーブッシュを採用している車種も御座います。
    色(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラックシャフト径(Φmm)12ピストン径(Φmm)36適合車種【YAMAHA】V-MAX(~'06)マウントベアリングマウント
  • YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series

    YSS(3件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
    スピンドルロッド径(Φmm)16
  • YSSサスペンション MONO-Line MG-Series YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MG-Series

    YSS
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
    スピンドルロッド径(Φmm)16
  • YSSサスペンション MONO-Line MX-Series YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MX-Series

    YSS
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    9日以内出荷
    大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の「縮む」速さコントロールする減衰力調整機能を搭載。30段階の調整が可能です。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
    スピンドルロッド径(Φmm)16
  • パットサンダー用 替パット YSS

    パットサンダー用 替パット

    YSS
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    YSSパットサンダー用替パット
    用途平面・曲面の研磨作業に。パッド寸法(mm)90X55X20
  • ローラー付 ボードカンナR YSS

    ローラー付 ボードカンナR

    YSS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    台尻のローラーの効果で石膏ボード、ベニヤ、木材などの面取り、切削がより早くできる!。ローラーでワーク材への当たり初めをスムーズにするので、引っかかりが少なく仕事が早い。替刃は市販のL型カッター刃を使用。小ぶりな大きさなので、釘袋などツールバッグに入ります。台には本樫材を使用しているで台の減りや傷みに強く永く使えます。
    用途ボード用鉋。全長(mm)145質量(g)1080
  • YSSサスペンション MONO-Line MS-Series YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MS-Series

    YSS
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
    スピンドルロッド径(Φmm)16
  • 日立YSS高級SLD材ステンレス割込 両刃薄鎌 伝匠

    日立YSS高級SLD材ステンレス割込 両刃薄鎌

    伝匠
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
    用途やわらかい草の草刈り作業に。全長(mm)410質量(g)144刃形両刃柄長さ(mm)360材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)165
  • 日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌 伝匠

    日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌

    伝匠
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
    用途笹竹や小枝の伐採に。全長(mm)295質量(g)95刃形両刃柄長さ(mm)240材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)115
  • モンキー125 YSSステアリングダンパーキット Gクラフト

    モンキー125 YSSステアリングダンパーキット

    Gクラフト
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    12日以内出荷
    YSS社製ステアリングダンパーを装着できるキット。ステアリングダンパー本体(EGI88)付属。プログレッシブダンピング機構により、通常のステアリング時はスムーズに作動し、急激な外部入力時には、減衰力を増大させステアリングをハードにします。減衰力 : 30段階調整
    適合車種モンキー125(JB03、JB05)
  • 安全クッション L字型 モノタロウ
    イエロー
    ブラック
    ベージュ
    グレー
    黒×黄

    安全クッション L字型

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
  • マッキーノック細字 ゼブラ

    マッキーノック細字

    ゼブラ(123件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本ほか
    当日出荷
    キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。 また、キャップを紛失する心配がありません。 ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。 作業着のポケットにもぴったり入ります。 いつでもどこでも使えます。 文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。 また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)140.3質量(g)13タイプシングル材質(軸)樹脂最大径(Φmm)13線幅(mm)1~1.3インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

    HEIKO(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ

    クリッカート ノック式水性カラーペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
    全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4線幅(mm)0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • マッキーノック 細字 5色セット ゼブラ

    マッキーノック 細字 5色セット

    ゼブラ
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク
    幅(mm)18質量(g)76.6寸法(縦×横)(mm)153×69線幅(mm)1.0~1.3機構ノック式インク色黒・青・赤・緑・ピンクインク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 飼育ランド アイリスオーヤマ

    飼育ランド

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
    材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
  • 一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ホワイト

    一般型クリーンウェア C1031

    ミドリ安全
    ¥6,498税込¥7,148
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • 縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー YAMAZEN(山善)
    グレー
    ホワイト

    縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
    用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
  • 床下換気口 BXカネシン

    床下換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製なので美しい仕上がりです。
    用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
  • 買い物かご 大和産業

    買い物かご

    大和産業
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • おなまえマッキー細字 ゼブラ

    おなまえマッキー細字

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1本
    当日出荷
    選択に強い、なまえ書き用油性マーカー
    材質樹脂全長(mm)140質量(g)7.8タイプシングル最大径(Φmm)10.8線幅(mm)1.2~1.5インク色黒インク油性染料(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
  • 消音シート 未来工業

    消音シート

    未来工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    下地床に敷き詰め、その上にフロアーパネルを施工します。
    質量(g)3300規格1m巾×50m×2mm
  • やわスポ Ver.2 SK11

    やわスポ Ver.2

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1セット
    当日出荷
    目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
    用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)39寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.35×2060×30
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
  • ステンレス床下換気口 BXカネシン

    ステンレス床下換気口

    BXカネシン
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
    用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
  • ブルーシート シルバシート #4000 YAMAZEN(山善)

    ブルーシート シルバシート #4000

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバーシート。
    用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 シルバーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、補強パッド材質:PP樹脂番手#4000色調シルバーハトメアルミ
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    塗る人の健康と住む人の健康に配慮した国産の自然塗料いろはにつや消しタイプが加わりました。 木の素肌そのままのマットな仕上がり。 これまでのオイル塗料にはなかった素肌感、白木感を追求しました。 無垢材そのままの質感がより美しく際立ちますので、床、家具、建具、和室の白木柱などに最適です。 木に被膜を作らない浸透性なので、木の呼吸を妨げず素材そのままの手触りを感じることができます。 木材の調湿作用により結露がおきにくく、室内を快適に保ちます。 また、優れた撥水効果により汚れや水シミがつきにくく、美しさを長期に渡って保ちます。無垢の素材の自然の色を愉しみたいすべてのお客様にお勧めします。 人の健康と自然環境に対して出来るだけ負荷を与えないように、天然成分を厳選したエコロジカルな自然塗料です。
    用途木部全般 屋内、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・つや消し顔料使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る色白檜使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、つや消乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:ダイヤルスイッチ式
    用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2色ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78風量調整3段階左右首振自動:左右
  • ノック式サインペン クリッカート ゼブラ

    ノック式サインペン クリッカート

    ゼブラ
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
    タイプシングル線幅(mm)0.6インク水性染料寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • アクリルサイドスクリーン  幅650mm 林製作所

    アクリルサイドスクリーン 幅650mm

    林製作所
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    材質アクリル、スチール質量(kg)1.5色フロスト幅(cm)65高さ(cm)50奥行き(cm)16.5
  • アクリルデスクトップパネル 幅1600mm 林製作所

    アクリルデスクトップパネル 幅1600mm

    林製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    材質アクリル、スチール質量(kg)3.6色フロスト幅(cm)160高さ(cm)31奥行き(cm)4
  • ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
    材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(mm)2500色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル