「ytz5s」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー 12V YTZ5S タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)バッテリー 12V YTZ5SタイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ5S。YTZ5S。販売備考:液入りバッテリー。適合:グロム125(J61)等
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)タフスター リチウムバッテリーDRC(ディーアールシー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(180件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
バッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5S LONGバッテリー 12V/4Ah 液注入済 WTZ5SLONG
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ5S。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19。ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04。ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] 。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] 。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約1.58。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)AZ BATTERY(117件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
バッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VIS LONGバッテリー 12V/6Ah 液注入済 WTZ6VISLONG(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ6VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX5L-BS YTZ6V YTZ7S 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x106mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ADDRESS110 [アドレス110] CF11A。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V100 [アドレスV100] CA11A/CE11A。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 。ヤマハ[YAMAHA] GRAND AXIS100 [グランドアクシス100] 。ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス] SA31J。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] -13。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] -13。ホンダ[HONDA] ZOOMER-X [ズーマーX 110] -15。ホンダ[HONDA] Dunk [ダンク] 。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.1。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.1備考【YTZ6V、YTZ7S、YTX5L-BS、YT5L-BS、FTX5L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー定格電圧(V)12
ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
端子形状A
バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDOバイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強いOUTDO
18,700税込20,570
1個
6日以内出荷
【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月
関連キーワード
ytz10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ytz10