カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「z-208pro」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(lm)1367
  • Zライト 山田照明

    Zライト

    山田照明(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
    付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 山田照明

    LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル

    山田照明(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
    仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(lm)815
  • Z-LIGHT LEDアームスタンド 山田照明
    ブラック
    ホワイト

    Z-LIGHT LEDアームスタンド

    山田照明(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
    材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否可
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS
    ブラック
    ホワイト

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー○調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明
    シルバー
    ブラック

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
    仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(lm)624エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明

    LEDアームライト Z-LIGHT

    山田照明
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
    付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)10スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80光源LED10.0W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000定格光束(lm)874
  • LEDアームライト オーム電機

    LEDアームライト

    オーム電機(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650消費電力(W)約8.8(強モード)電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下色(本体)ホワイト電球の種類LED調光の可否〇エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト クランプ式 山田照明
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクライト クランプ式

    山田照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。
    付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5コード長さ(m)1.8アームダブルアーム、角度調整光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(lm)1057電球の種類LED調光の可否○
  • アームライト クランプタイプ オーム電機

    アームライト クランプタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
    付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • LED照明セットTH型 TRUSCO

    LED照明セットTH型

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    7日以内出荷
    作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
    適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
  • ワークライト(LEDライト) サカエ

    ワークライト(LEDライト)

    サカエ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
    仕様組立式適合W900mm質量(kg)9色アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)895消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
  • LEDデスクランプ オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクランプ

    オーム電機(19件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約450
  • 軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(3件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。塗装色シルキーホワイト色キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • MXVデスクシステム 両袖 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    MXVデスクシステム 両袖 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。
    奥行(mm)700高さ(mm)700材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)色(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー色(天板)ナチュラルグレー色(本体)ナチュラルグレー鍵有グリーン購入法適合アジャスター有サービス分類組立・設置・取付
  • LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機

    LEDデスクランプ クランプタイプ

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
    質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
  • LEDクランプライト 無段階調光 調色 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光 調色

    オーム電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
    付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ