LEDデスクライト クランプ式
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。
- 付属品
- 専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M
- 消費電力(W)
- 11.5
- コード長さ(m)
- 1.8
- アーム
- ダブルアーム、角度調整
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光方式
- 【無段階】10~100%
- 直下照度(Lx)
- 2210
- 演色指数(Ra)
- 94
- 定格光束(lm)
- 1057
- 電球の種類
- LED
- 調光の可否
- ○
- 内容量
- 1個
注意
※クランプ照明 の新着商品
カテゴリ


































