カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)(71)
- 建築金物(87)
- グレーチング・排水設備商品(2)
- 木造住宅接合金物(38)
- 物流用品(45)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(2)
- 空調・照明・電設資材(179)
- 電路支持材/支持金具(101)
- テレビ受信用機器(35)
- 空調/換気関連部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- ワッシャー・スペーサー(2)
- 機構部品(5)
- パイプフレーム(1)
- バイク純正部品(1,915)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
- 船舶用品・漁業資材(131)
- 制御機器(35)
- 電気材料(28)
- 建材・エクステリア(25)
- 作業工具(20)
- オフィス家具(16)
- メカニカル部品(11)
- 防災用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 安全用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 塗料(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- トラック純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(71)
- TRUSCO(8)
- BXカネシン(21)
- 第一機材(2)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- マスプロ電工(2)
- 大阪魂(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 佐藤産業(1)
- 大阪製罐(2)
- HOJO(29)
- SMC(321)
- TELEMECANIQUE SENSORS(18)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](15)
- オーティス(18)
- オーム電機(29)
- サン電子(30)
- ホンダ(2,031)
- 南電機(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ZAM製 単管同径クランプ 直交
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3560材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
黒ZAM レースウエイ
南電機¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)
カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼り
ワコーパレット¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。プレート看板なしです。材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色高さ(mm)【床板】250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
黒ZAM製上下自在金具
南電機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個、六角頭ボルトW3/8×20・ナット・歯付ワッシャー 各1個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
黒ZAM製接続部振止め金具
南電機¥729税込¥8021個4日以内出荷付属品六角ボルトW3/8×25・ワッシャー適合ハンガー吊用 接続部材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
OSアールワゴン(ZAM鋼板)
大阪製罐¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。仕様組立品トラスコ品番457-2793質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×840ストッパーあり(×2)組立時間1人40分
高脚置台(ワイド) ZAM製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437色ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
リーブスクリーンZAM 鋼板製
第一機材¥8,598~税込¥9,458~1個11日以内出荷から12日以内出荷底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。材質ZAM鋼板![JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609310-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥44,980税込¥49,4781本6日以内出荷「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。用途<ライト・セミロングモデル>ジグの斜め引きが容易なレングスと、100g程のジグを扱い易いレギュラーアクションに設定。ラインスラックを使ったジャークから。テクニカルなコンビネーションジャークも得意とします。細身でありながらシリーズ特有のネバリを発揮し、5kgクラスの回遊魚に対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)226最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2.6適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:2-5適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚![JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609310-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。用途<近海ライト&タフネスモデル>細身で一見華奢に思えるブランクは、想像以上のネバリを隠し持ち思わぬ大物にも対応可能。クセのないレギュラーテーパーで、負荷が掛かるごとに曲がり込むアクション。バーチカルにジグを操作することに長け、100g前後のジグを扱い易く、5kgクラスの回遊魚までがメインターゲット。タイプS(スピニング)全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)174最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)172先径(mm)2適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:2-4適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚![JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609206-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。用途<近海センシティブモデル>水深20~60m程度で、100~130g前後のジグを扱い易いモデル。タングステン製の小型ジグや鉛製のセミロングジグが扱い易く、近海のターゲットをテクニカルに攻めることに特化させました。ライトジギングの繊細さを求め、細身のブランクに小口径のガイドのセッティング。タイプB(ベイト)全長(m)1.86(6’1”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000-2000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)151最大ドラグ(kg)4/0°継数(本)1仕舞(cm)186先径(mm)1.8カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)80-180魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609294-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<激流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、激流下でのバーチカルジギングに特化。250~400gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。7番クラスのティップが着底感を高めつつ、8番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)258最大ドラグ(kg)12/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.5カーボン(%)10グラス(%)90適合ルアー質量(g)MAX500魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609249-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<タフコンを攻略するテクニカルモデル>アンダーハンドキャストと横方向へのスイミングジャークを得意とし、ジグの初動を抑え飛ばし過ぎずナチュラルなアクションで喰い渋るターゲットを攻略。水深50m程までのシャローからミッドレンジにて、100~120gのジグを操作し易くパワーに設定。細くしなやかなブランクながら、芯を残したパワーが疾走するターゲットを受け止めます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-8000/S社SW5000-8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)189最大ドラグ(kg)5/0°継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)100-180魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609285-231122-02.jpg)
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609310-231122-02.jpg)
![JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609206-231122-02.jpg)

![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609294-231122-02.jpg)
![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609249-231122-02.jpg)
![JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50609285-231122-02.jpg)