カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「zarges」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zarges AFEK470-40841 Zarges

    Zarges AFEK470-40841

    Zarges(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
    質量(kg)6.9色シルバー材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)740外寸法・高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応鍵シリンダー錠×2外寸法・奥行(mm)510有効内寸法・奥行(mm)460有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)690
  • Zarges AFEK470-40568 Zarges

    Zarges AFEK470-40568

    Zarges
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
    質量(kg)4.8外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)220有効内寸法・幅(mm)550
  • Zarges AFEK470-40677 Zarges

    Zarges AFEK470-40677

    Zarges
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷
    国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
    質量(kg)3.1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)350
  • Zarges AFEK470-40810 Zarges

    Zarges AFEK470-40810

    Zarges
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
    質量(kg)4.2外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)550
  • 工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kg Zarges

    工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kg

    Zarges
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
    仕様●防水性または防水:あり●材質タイプ:メタル●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2488質量(kg)5色銀材質(本体)アルミニウムアズワン品番68-4150-68外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)550
  • ZARGES Castor Fixed AFEK40741 Zarges

    ZARGES Castor Fixed AFEK40741

    Zarges
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。
    タイプストッパー無しキャスター径(Φmm)100キャスター数2
  • ZARGES Castor Swivel AFEK40742 Zarges

    ZARGES Castor Swivel AFEK40742

    Zarges
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。
    タイプストッパー付きキャスター径(Φmm)100キャスター数2
  • 工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg Zarges

    工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg

    Zarges
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
    仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778アズワン品番68-4150-70
  • 固定プレートキャスター タイヤ材 ゴム Zarges

    固定プレートキャスター タイヤ材 ゴム

    Zarges
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
    仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630アズワン品番68-4150-47
  • キャスター タイヤ材 ゴム Zarges

    キャスター タイヤ材 ゴム

    Zarges
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
    仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:ブレーキ付きスイベル●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1649アズワン品番68-4150-48
  • 工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg Zarges

    工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg

    Zarges
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
    仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67
  • BK 18-8運搬バット 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8運搬バット

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 万能アルミボックス ODグリーン アルインコ

    万能アルミボックス ODグリーン

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    翌日出荷
    丈夫で万能なアルミボックス。 南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。) 軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
    材質アルミ色ODグリーン最大使用質量(kg)100
  • 軽トラ用アルミボックス アルミス

    軽トラ用アルミボックス

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
    材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール工具箱 信和自動車工業

    スチール工具箱

    信和自動車工業(16件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    材質スチールボンデ鋼板
  • 万能アルミボックス アルインコ

    万能アルミボックス

    アルインコ(11件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    翌日出荷
    強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
    用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
  • アルミボックス 軽トラ用 カギ付 モノタロウ

    アルミボックス 軽トラ用 カギ付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
    用途軽トラなどの収納用ボックスとして材質アルミニウム材質(キー)銅材質(取手)鉄販売区分業務用
  • アルミトランク(C型) ダイトウトランク

    アルミトランク(C型)

    ダイトウトランク
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • ブロッククッション モノタロウ

    ブロッククッション

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
    用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして材質ポリウレタンフォームスポンジ色グレー
  • 大型アルミ合金製トランク C型 ダイトウトランク

    大型アルミ合金製トランク C型

    ダイトウトランク
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。
    トラスコ品番461-8238材質アルミ合金質量(kg)18材質(本体)アルミ合金有効内寸(mm)955×455×495外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)500鍵鍵無外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)455有効内寸法・高さ(mm)495有効内寸法・幅(mm)955
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 230V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9254アズワン品番65-7841-13
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ILLUMINATED RING 24V 2 W/R FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9262アズワン品番65-7842-31
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。ILLUMINATED RING 120V 1 RED FIXED LED TEXT ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO YELLOW LABEL.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9247アズワン品番65-7841-32
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, ARRESTO DI EMERGENZA WITH LOGO, 24 V, ZBY9W2B630 Secure optimum accessibility for your emergency stop system with the Harmony Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2B630 is a 24 V LED
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9239アズワン品番65-7842-29