カテゴリ
- オフィス家具(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 自動車純正部品(32)
- 科学研究・開発用品(24)
- 制御機器(18)
- 厨房用品(8)
- バイク純正部品(5)
- トラック用品・パーツ(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(4)
- Festo(5)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NACHI(不二越)(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(4)
- SMC(49)
- SOFT99(1)
- WIZnet Inc(9)
- アイリスオーヤマ(2)
- イトーキ(114)
- シシド静電気(1)
- シンコー(23)
- スズキ(37)
- タンガロイ(1)
- 日立(1)
- 花魁JAPAN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「znc」の検索結果

ZNC - ベルヌーイグリッパ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から20日以内出荷軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止 エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。 ボディ材質:ステンレス、アルミ コアンダグリップ付 吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用使用圧力(MPa)0.1~0.5保証耐圧力(MPa)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥419税込¥4611箱(100枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ
アイリスオーヤマ¥169税込¥1861袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
ミニパワーリレー MY2Z
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ベルヌーイグリッパ用ストッパ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
ベルヌーイグリッパ用振動抑制カバー
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
鼻毛・耳毛カッター
マクセルイズミ¥1,498税込¥1,6481台当日出荷清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。乾電池式。単3形アルカリ乾電池×1本。肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書色グレー(H)質量(g)約54(乾電池別)電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
花魁 COMBO 零S
花魁JAPAN¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 COMBO 零
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換え奥行(mm)110横幅(mm)499縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo のトラニオンフランジ ZNCF-40 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 40 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0934アズワン品番65-8018-63
プッシュインコネクタ
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679アズワン品番65-8027-33
花魁 COMBO 零S
花魁JAPAN¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ適合純正2連置き換え色クリアレンズ/クローム レッドバー奥行(mm)114横幅(mm)333縦幅(mm)189レンズ幅(mm)333輝度ライトバー:124LED、6LEDRoHS指令(10物質対応)対応
花魁COMBO 零
花魁JAPAN¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換え色クリアレンズ/クローム レッドバー奥行(mm)110横幅(mm)499縦幅(mm)200レンズ幅(mm)499輝度ライトバー:172LED、6LEDRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo のトラニオンフランジ ZNCF-100 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 100 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2254 g仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0922アズワン品番65-8013-03
フランジ
Festo¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Festo のトラニオンフランジ ZNCF-125 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 125 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 34484 g仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-125●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0945アズワン品番65-7992-53
フランジ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo のトラニオンフランジ ZNCF-63 には、耐腐食性のキャストスチール素材が使用されています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 63 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 687 g仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0947アズワン品番65-7992-94
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS304
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様キャスター付車輪径(Φmm)75高さ(mm)800タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール
POPナット(スリット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥47,525税込¥52,2781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ステンレス作業台
シンコー¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス作業台
シンコー¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25