カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)

「zs803nc/1nowvd」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)

    Omron ケーブルスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチ omron(オムロン)

    Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
  • Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M omron(オムロン)

    Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能長さ(mm)205シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)40通常時の構成NO/2NC
  • Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENS

    Siemens, ケーブルスイッチ,

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ Telemecanique

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    Telemecanique
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンありRoHS指令(10物質対応)対応インジケータロープ張力極/投の設定(極)DPST
  • IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ IDEM

    IDEM ロープキット Guardian Lineロープスイッチ

    IDEM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルトRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
  • IDEM, ケーブルスイッチ IDEM

    IDEM, ケーブルスイッチ

    IDEM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    範囲Guardian LineRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pilz  ケーブルスイッチ PILZ

    Pilz ケーブルスイッチ

    PILZ
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    35,467税込39,014
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • FDセーフティーロープスイッチ Pizzato

    FDセーフティーロープスイッチ

    Pizzato
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
    材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
  • Banner ケーブルスイッチ Banner

    Banner ケーブルスイッチ

    Banner(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
  • Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL omron(オムロン)

    Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL

    omron(オムロン)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能幅(mm)96シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)80通常時の構成NO/2NC極の設定3P
  • 小型封入スイッチ VE omron(オムロン)

    小型封入スイッチ VE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
  • ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ローププルスイッチ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Emission power:3mW幅(mm)56質量(kg)0.15高さ(mm)144タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support使用温度範囲(℃)-25~70規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328シリーズZBRP1深さ(mm)38チャンネル数1保護等級IP65 IEC 62262締付トルク(N・m)1.8~2.2最大消費電力(mW)1保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)プロトコルZigBee Green Power対応操作位置任意の位置送受信周波数(MHz)2405材質(ベゼル)Plastic
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
  • ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリック

    ロープ式非常停止スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています●コード番号:220-1406アズワン品番65-7830-36
  • セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzato

    セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット

    Pizzato
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
    トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
  • ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリック

    ロープ式非常停止スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5