カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zta-50n」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ

    【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能

    イマダ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
    付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセットサンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    29日以内出荷から39日以内出荷
  • 平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
  • ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 LMU シリーズ

    イマダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
  • ペン型ロードセル イマダ

    ペン型ロードセル

    イマダ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±2.0%F.S.以内
  • 平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ

    イマダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。