2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ 軽量・高耐食性・非磁性・弾性
用途精密部品の締結 ラジコン・ドローンなど ねじの呼びM1.2 ねじ長さ(mm)1.5 材質ゴムメタル ねじピッチ(mm)0.25 十字穴番号0番 呼び径M1.2 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)2 頭部高さ(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ルーフドリル
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負担が分散され、軽く切れて長寿命です。ストッパー付で、突き抜け防止・折板屋根2枚重ねにも使用できます。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミの穴あけに使用します。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用。 トラスコ品番243-8891 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 全長(mm)78 刃長(mm)45 適合板厚(mm)鉄板:4以下・ステンレス:1.2以下 刃径(mm)12.5
1本
8,798 税込9,678
当日出荷