穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)12
取付めくら穴に押し込み取付け用
仕上未処理
仕様サンディング、エイジング加工または表面処理が可能、色は異なる場合があります。指定サイズにカット可能
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.9
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)約13
仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)14
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.5
関連キーワード