4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

足元を煌びやかに彩る!!スターナットカバー!!個性あふれるスター!!足元を素敵に飾ってみてはいかかですか
用途外装パーツ 材質ABS 全高(mm)60 適合フロント/リア共用
1セット(6個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCSシリーズ用のアイナットです。防錆力を高めたユニクロめっき製です。
材質ユニクロ ナット径M12
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所SWウエアリング
RoHS
ピストン用
材質PB201 寸法H(mm)5 寸法d(mm)16 寸法t(mm)2 外径(Φmm)20 寸法D(mm)20 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 寸法G(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
7日以内出荷

関連カテゴリ