カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • ボードアンカー(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
  • ClickBond(2)
  • 撥水道場(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 栗山百造(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • 積水(1)
  • 大阪フォーミング(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(3)
材質
  • アルミ
  • ABS(21)
  • その他(21)
  • ステンレスすべて(500)
  • SUS303(60)
  • SUS304(268)
  • SUS316(14)
  • SUS410(28)
  • SUS430(14)
  • 亜鉛合金ダイカスト(47)
  • 樹脂すべて(287)
  • ナイロン(98)
  • ポリプロピレン(PP)(34)
  • 塩ビ(PVC)(45)
  • 鉄すべて(845)
  • SPHC(13)
  • SS400(39)
  • SWRCH(11)
  • 亜鉛めっき鋼板(12)
  • 炭素鋼(77)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(mm)
  • 185(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 11.1(3)
5・11.1
表面処理
  • アルマイト(1)
アルマイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
翌日出荷
材質アルミねじの呼びM6
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30Rapid(ラピッド)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
アルミガイドレール用ジョイントコネクター TMEHジャパンアルミガイドレール用ジョイントコネクターTMEHジャパン
478税込526
1個
6日以内出荷
ガイドレール側面に取り付けることでアルミパイプ用ジョイントを取り付けられるようになります。8アンカーボルト用の穴があり、ガイドレールの連結箇所に位置合わせとして使用することもできます。
セット内容ジョイントコネクターAGR-003×1個、ボルトM0612W×1個、ナットM06×1個材質アルミニウム質量(g)48表面処理アルマイト
60.5丸パイプ用 オプション 積水60.5丸パイプ用 オプション積水
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導トラスコ品番195-3002材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUSシルバー品名パイプデリニューター
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
TRIG用プロテクションカバー イマオコーポレーションTRIG用プロテクションカバーイマオコーポレーション
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
トライアングルグリップ用に加工した口金の未使用ポケットに利用するプロテクションカバーです。
材質本体/アルミニウム・レッド質量(g)0.2
スタンドオフ ClickBondスタンドオフClickBond
16,880税込18,568
1セット(6個)
翌々日出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタンドオフです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75ねじ山0.19-32 UNJF-3A
スタッド ClickBondスタッドClickBond
13,980税込15,378
1セット(6個)
翌々日出荷
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75ねじ山0.19-32 UNJF-3A
リレベル用防虫グリル 栗山百造リレベル用防虫グリル栗山百造(3件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)サンコーテクノ
1,998,000税込2,197,800
1セット
14日以内出荷
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら