ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A5052)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)アルミ
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)アルミ
表面処理(ねじ部)生地
材質(ワッシャー)NBR
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M10用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M8用
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M10用
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
表面処理カニゼンメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ