30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
ガイドレール側面に取り付けることでアルミパイプ用ジョイントを取り付けられるようになります。8アンカーボルト用の穴があり、ガイドレールの連結箇所に位置合わせとして使用することもできます。
セット内容ジョイントコネクターAGR-003×1個、ボルトM0612W×1個、ナットM06×1個
材質アルミニウム
質量(g)48
表面処理アルマイト
1個
¥478
税込¥526
6日以内出荷
関連キーワード