材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
<取りつけ方法>
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理
質量(g)169
寸法L(mm)170
寸法L1(mm)73
1袋入数(個)1
寸法D(mm)28
寸法B(mm)26
材質(グリップ)ナイロン6(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質アルミ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×30
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×30
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
ねじ径M3
材質アルミ
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
長さ(mm)10
ねじの呼びM6
材質アルミナ96
寸法L(mm)10
ねじピッチ1
色白
寸法H(mm)4
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×50
1袋
¥610
税込¥671
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×20
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×50
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×50
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×12
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×10
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.75
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)18
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×20
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.25
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)13
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM8×30
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
アズワン品番64-7959-43
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード